항목 | 케이블 풀러 |
A | 12 |
함수 | 케이블 당기기 |
모터 | 50 / 60 Hz에서 |
바퀴 수 | 2 |
당기는 힘 | 2000 파운드 |
타입 | 전기 |
함께 사용 | 1/2 "이중 편조 복합 로프 |
전압 | 120 |
휠 크기 | 8 입력 |
휠 타입 | 고체 |
선박 중량 (kg) | 64.8 |
선박 높이 (cm) | 41.91 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 116.84 |
HS 코드 | 8425310100 |
프로덕트 | 모델 | A | 모터 | 타입 | 함께 사용 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT10-2S | 20 | XNUMX 단 고 토크 일체형 | - | 7/8 "dia. (22.2mm) Double-Braided Polyester Composite, 정격 32,000 lbs. (142kN) 최소 파단 강도 | - | ₩ 17,564,907 | ||
MVB | - | - | 케이블 풀러 | - | - | ₩ 15,380,277 | ||
6900 | 20 | XNUMX 단 고 토크 일체형 | - | 7/8 "dia. (22.2mm) Double-Braided Polyester Composite, 정격 32,000 lbs. (142kN) 최소 파단 강도 | - | ₩ 20,527,115 | ||
6901 | 20 | XNUMX 단 고 토크 일체형 | - | 7/8 "dia. (22.2mm) Double-Braided Polyester Composite, 정격 32,000 lbs. (142kN) 최소 파단 강도 | - | ₩ 21,636,457 | ||
6906 | 20 | XNUMX 단 고 토크 일체형 | - | 7/8 "dia. (22.2mm) Double-Braided Polyester Composite, 정격 32,000 lbs. (142kN) 최소 파단 강도 | 플라스틱 허브에 단단한 고무 | ₩ 33,118,312 | RFQ
| |
430-500 | - | - | - | - | - | ₩ 40,775 | ||
G6 | - | - | - | - | - | ₩ 18,941,597 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.