GREENLEE 케이블 및 와이어 커터 정밀한 센터, 모루 또는 전단 절단을 허용하면서 내피로성을 위한 내충격성 및 커브드/표면 연삭 블레이드가 있는 견고한 디자인을 특징으로 하는 경량 및 소형 수동/유압 케이블 절단기 포함
정밀한 센터, 모루 또는 전단 절단을 허용하면서 내피로성을 위한 내충격성 및 커브드/표면 연삭 블레이드가 있는 견고한 디자인을 특징으로 하는 경량 및 소형 수동/유압 케이블 절단기 포함
케이블 및 와이어 커터는 겹치는 블레이드를 사용하여 끝이 납작해지거나 벌어지거나 해어지지 않고 네트워크 케이블과 와이어 로프를 절단합니다.
케이블 커터
Greenlee 케이블 절단기는 전기 배선, 제조 및 유지 보수 및 수리 분야의 케이블 절단에 적합합니다. 이 경량 커터는 전류가 흐르는 회로의 감전을 방지하기 위해 절연 그립이 특징이며 일부 모델은 한 손으로 작업할 수 있는 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에서 사용하기 쉽습니다. 그들은 응용 요구 사항에 따라 경/중절삭에 조정하기 위한 7단 속도 래칫 메커니즘을 가지고 있습니다. 31.5 - XNUMX인치 길이로 제공되는 광범위한 케이블 절단기 중에서 선택하십시오.
Greenlee 케이블 절단기는 전기 배선, 제조 및 유지 보수 및 수리 분야의 케이블 절단에 적합합니다. 이 경량 커터는 전류가 흐르는 회로의 감전을 방지하기 위해 절연 그립이 특징이며 일부 모델은 한 손으로 작업할 수 있는 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에서 사용하기 쉽습니다. 그들은 응용 요구 사항에 따라 경/중절삭에 조정하기 위한 7단 속도 래칫 메커니즘을 가지고 있습니다. 31.5 - XNUMX인치 길이로 제공되는 광범위한 케이블 절단기 중에서 선택하십시오.
래칫 케이블 절단기
Greenlee 래칫 케이블 커터는 케이블을 정밀하게 절단하도록 설계되었습니다. 이 케이블 커터는 블레이드가 절단 중간에 열릴 수 있도록 하는 블레이드 해제 기능이 있는 단일 속도 래칫 메커니즘이 특징입니다. 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에 최적입니다. 이 커터는 한 손으로 조작할 수 있어 신체의 피로를 덜 수 있으며 10~20인치 범위의 길이로 제공됩니다.
Greenlee 래칫 케이블 커터는 케이블을 정밀하게 절단하도록 설계되었습니다. 이 케이블 커터는 블레이드가 절단 중간에 열릴 수 있도록 하는 블레이드 해제 기능이 있는 단일 속도 래칫 메커니즘이 특징입니다. 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에 최적입니다. 이 커터는 한 손으로 조작할 수 있어 신체의 피로를 덜 수 있으며 10~20인치 범위의 길이로 제공됩니다.
와이어 커터
엔드 스트리퍼 어댑터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GTSD-1930 | CJ2CPZ | ₩ 494,095 | 자세히 |
더 알아보기
- 소켓 및 비트
- 엔진
- 인간 공학
- 하드웨어
- 연마재 장착 지점
- 휴대폰 사물함
- 패널 필터
- 캐비닛 유닛 히터
- 배터리 리프팅 빔
- 오일
- BRADY 퓨즈 차단 장치
- WESTWARD 소켓 비트 1/4 드라이브
- AMPCO METAL 소켓 영향
- PASS AND SEYMOUR 상업용 XNUMX방향 와이어 토글 스위치
- MARTIN SPROCKET 메트릭 유압 렌치
- KERN AND SOHN FOB-ACC 시리즈 보호 작업 커버
- LOVEJOY H 타입 완전 커플링, 거친 스톡 보어
- GRAINGER 문이 있는 끝벽
- DWYER INSTRUMENTS 게이지
- KIMBLE CHASE 커