GREENLEE 래칫 케이블 절단기
Greenlee 래칫 와이어 커터는 한 손으로 쥐는 것만으로 두꺼운 케이블을 절단하는 데 이상적입니다. 이 래칫 케이블 절단기는 전기, 자동차 및 광섬유 응용 분야에 적합합니다. 이 절단기는 두꺼운 보호 코팅/재킷으로 보호되는 구리 및 알루미늄 전선과 데이터 케이블을 절단합니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 절단 동작 | 핸들 디자인 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 776 | 센터 컷 | 유리 섬유 | 20 " | ₩ 1,573,022 | |
B | 761 | 센터 컷 | 유리 섬유 | 10.75 " | ₩ 1,391,687 | |
C | 759 | 센터 컷 | 강철 | 10.5 " | ₩ 788,917 | |
D | 45206 | 센터 컷 | 쿠션 그립 | 10 " | ₩ 1,129,852 | |
E | 45207 | 센터 컷 | 쿠션 그립 | 11 " | ₩ 1,261,645 | |
F | 760 | 센터 컷 | 강철 | 13.75 " | ₩ 933,940 | |
G | 774 | 전단 절단 | 유리 섬유 | 19.125 " | ₩ 1,399,090 |
래칫 케이블 절단기
Greenlee 래칫 케이블 커터는 케이블을 정밀하게 절단하도록 설계되었습니다. 이 케이블 커터는 블레이드가 절단 중간에 열릴 수 있도록 하는 블레이드 해제 기능이 있는 단일 속도 래칫 메커니즘이 특징입니다. 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에 최적입니다. 이 커터는 한 손으로 조작할 수 있어 신체의 피로를 덜 수 있으며 10~20인치 범위의 길이로 제공됩니다.
작동 메커니즘
- 사용자는 절단기의 턱 사이에 케이블을 놓을 수 있습니다.
- 커터 핸들을 반복해서 부드럽게 누르면 케이블이 두 부분으로 나뉩니다.
- 이렇게 하면 거친 가장자리가 지적되지 않고 케이블이 절단됩니다.
특징
- 선별된 래칫 와이어 커터는 한 손으로 디자인할 수 있어 라인맨과 전기 기사가 한 손으로 절단할 수 있습니다.
- 컴팩트한 디자인으로 제한된 공간에서 사용할 수 있습니다.
- 정밀 절단을 위한 단일 속도 래칫 메커니즘과 작동/절단 중에 블레이드를 열 수 있도록 하는 블레이드 릴리스 메커니즘이 있습니다.
- 활선으로 인한 우발적 감전으로부터 완벽한 보호를 위해 절연 그립이 있습니다.
- 케이블이 절단되면 핸들을 분리하기 위한 스프링 동작이 내장되어 있습니다.
자주하는 질문
이 절단기는 활선에 이상적입니까?
고전압 전선이 절연 그립을 손상시켜 사용자의 신체에 높은 암페어 전류를 전달할 수 있으므로 활선을 자르거나 자르지 않는 것이 좋습니다.
이 케이블 절단기는 대형 전선 절단에 적합합니까?
이 래칫 와이어 절단기는 두꺼운 케이블을 절단합니다. 그러나 케이블은 약간의 여백을 남기고 절단기의 턱 안쪽에 맞는 경우에만 절단해야 합니다. 절단기 용량을 초과하는 대형 케이블을 절단하면 절단기의 날 조가 손상됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조리기구
- 이어 플러그 디스펜서
- 휴지통 압축기
- 주문 피킹 카트
- 소방 호스 핀 랙 어셈블리
- 유압 호스
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 유틸리티 카트
- 트레이닝
- 공압 모터
- KILLARK Mogul 도관 본체, MO 시리즈, 철/알루미늄
- GUARDAIR 표준 필터 진공 청소기
- WRIGHT TOOL 넓은 머리 불 핀
- KRYTOX NRT PLSS 시리즈 무반응 그리스
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyBlock ll 시리즈 디지털 건식 수조
- EATON 10250T 시리즈 슈라우드
- MI-T-M 클램프
- GRAINGER 의료용 의자
- SMC VALVES 필터 / 조절기 / 윤활기 콤보
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BL 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기