그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 절단기 |
절단 동작 | 전단 절단 |
절단 능력 알루미늄 | 최대: 2/0AWG, 빈번한 사용: 1AWG |
절단 용량 구리 | 최대: 2/0 AWG, 빈번한 사용: #1 AWG |
핸들 디자인 | 덮는 PVC |
전체 길이 | 9.25 " |
UPC | 783310126294 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 32 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.