WALTER TOOLS F4041 숄더 밀링 커터
필터
집게: FS1035 , 클램프 나사: FS359(Torx15) , 최첨단 유형: 카바이드 , 왼손/오른손: 권리 , 재료: 모든 ISO
스타일 | 모델 | 생크 직경 | 구경 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4041.B27.063.Z04.13 | 1.063 | 1.063 " | 0.512 " | 2.48 " | FS1458 톡스 15IP | F4041.B27.063.Z04.13 | 6 | 1.968 " | ₩ 1,236,497 | |
B | F4041.UB38.102.Z08.13 | 1.5 | 1.5 " | 0.591 " | 4" | FS1453 톡스 15 IP | F4041.UB38.102.Z08.13 | 5 | 2.48 " | ₩ 1,896,650 | |
C | F4041.W32.040.Z03.13 | 1.26 | 0.75 " | 0.236 " | 2" | FS359 톡스 15 | F4041.W32.040.Z03.13 | 5 | 2" | ₩ 899,237 | |
D | F4041.UT36.038.Z03.13 | 1.417 " | - | 0.512 " | 1.5 " | FS1458 톡스 15IP | F4041.UT36.038.Z03.13 | 3 | 1.574 " | ₩ 885,517 | |
E | F4041.B27.063.Z06.13 | 1.574 " | - | 2.126 " | 1.575 " | FS1457 톡스 9 IP | F4041.B27.063.Z06.13 | 15 | 5.905 " | ₩ 1,358,122 | |
D | F4041.T36.040.Z03.13 | T36 " | - | 0.512 " | 1.575 " | FS1458 톡스 15IP | F4041.T36.040.Z03.13 | 3 | 1.574 " | ₩ 894,267 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 게이트 및 글로브 밸브
- 멀티 미터 액세서리
- 염도 측정기
- 모바일 오일 쿨러
- 휠 꽉 액세서리
- 싱크대/급수대
- 배급장비/피팅/커플링
- 공작용품
- 캐스터 및 휠
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- LOC-LINE 90도 원형 노즐
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스로틀 밸브 핸들
- ACROVYN 월 커버링, 오이스터 그레이, 아크로빈
- HOFFMAN 천공 패널 인클로저가 있는 유형 1 힌지 커버
- HOFFMAN 컷오프 피팅
- ROBERTSHAW 레귤레이터 키트
- BRADY Kaddie 리필 유출
- NIBCO DWV 스트레이트 더블 위생 티셔츠
- BALDOR / DODGE 모터 마운트 어셈블리
- BOSTON GEAR 6개의 직경 피치 브론즈 웜기어