그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 0.512 " |
지름 | 1.575 " |
나사 삽입 | FS1458 톡스 15IP |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F4041.T36.040.Z03.13 |
필요한 삽입물 수 | 3 |
전체 길이 | 1.574 " |
생크 직경 | T36 " |
Torx 렌치 | T36 |
선박 중량 (kg) | 0.33 |
선박 높이 (cm) | 12.01 |
선박 길이 (cm) | 4.52 |
선박 폭 (cm) | 4.52 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 생크 직경 | 구경 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4041.UT36.038.Z03.13 | 1.417 " | - | 0.512 " | 1.5 " | FS1458 톡스 15IP | F4041.UT36.038.Z03.13 | 3 | 1.574 " | ₩ 920,937 | ||
F4041.B27.063.Z04.13 | 1.063 | 1.063 " | 0.512 " | 2.48 " | FS1458 톡스 15IP | F4041.B27.063.Z04.13 | 6 | 1.968 " | ₩ 1,299,515 | ||
F4041.B27.063.Z06.13 | 1.574 " | - | 2.126 " | 1.575 " | FS1457 톡스 9 IP | F4041.B27.063.Z06.13 | 15 | 5.905 " | ₩ 1,412,530 | ||
F4041.W32.040.Z03.13 | 1.26 | 0.75 " | 0.236 " | 2" | FS359 톡스 15 | F4041.W32.040.Z03.13 | 5 | 2" | ₩ 926,257 | ||
F4041.UB38.102.Z08.13 | 1.5 | 1.5 " | 0.591 " | 4" | FS1453 톡스 15 IP | F4041.UB38.102.Z08.13 | 5 | 2.48 " | ₩ 1,978,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.