빗자루를 밀어
12인치 바닥 빗자루 머리
바닥 빗자루
브러시
Tough Guy 푸시 빗자루 헤드는 도크 지역을 청소하고 축축하거나 마른 나뭇잎과 잔해로 덮인 바닥/보도를 청소하는 데 적합합니다. 이 경량 빗자루 헤드는 유연한 폴리 섬유 강모로 구성되어 탁월한 굽힘 복구, 내화학성 및 높은 내습성을 제공합니다. 빗자루 헤드를 핸들에 쉽게 부착할 수 있는 볼트식 장착 기능이 있으며 36인치의 블록 크기로 제공됩니다.
Tough Guy 푸시 빗자루 헤드는 도크 지역을 청소하고 축축하거나 마른 나뭇잎과 잔해로 덮인 바닥/보도를 청소하는 데 적합합니다. 이 경량 빗자루 헤드는 유연한 폴리 섬유 강모로 구성되어 탁월한 굽힘 복구, 내화학성 및 높은 내습성을 제공합니다. 빗자루 헤드를 핸들에 쉽게 부착할 수 있는 볼트식 장착 기능이 있으며 36인치의 블록 크기로 제공됩니다.
빗자루를 밀어
플로어 브러쉬
고밀도 폼 블록 푸시 빗자루
24인치 작은 입자 푸시 빗자루, 소프트
플로어 브러쉬
빗자루를 밀어
스타일 | 모델 | 블록 재료 | 블록 크기 | 강모 색상 | 강모 소재 | 빗자루 신청 | 빗자루 등급 | 트림 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7920-00-243 | ₩71,890 | ||||||||
B | 7920-00-267 | ₩49,280 | ||||||||
C | 7920-01-630 | ₩107,345 | ||||||||
D | 7920-01-630 | ₩107,292 | ||||||||
E | 7920-01-630 | ₩125,964 | ||||||||
F | 7920-01-554 | ₩54,652 |
바닥 브러시 트림 길이 3 인치
24인치 콤보 푸시 빗자루, 소프트/스티프
거리 빗자루
계약자 빗자루
푸시 브룸 블랙 탐 피코 / 와이어 센터 특수 브러쉬
손잡이가 달린 빗자루
미디엄 푸시 브룸
빗자루 머리와 손잡이
내산성 푸시 빗자루
16인치 미립자 푸시 빗자루, 소프트/스플릿
빗자루를 밀어
푸쉬 빗자루는 일반적으로 넓은 지역의 파편을 빠르게 청소하고 제거하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 푸시 빗자루를 제공합니다. 하프 연주자, 렘코, 터프 가이, 러버및 비칸. 이 푸시 빗자루에는 길고 평평한 머리가 나무 손잡이에 특정 각도로 부착되어 있습니다. 빗자루 터프 가이 한 번의 청소로 넓은 영역을 덮고 시멘트 마감, 바닥 및 거리 청소, 거칠고 매끄러운 표면에 적합합니다. REMCO 다양한 강모 옵션(부드러움, 중간 및 뻣뻣함)이 있는 청소용 빗자루, 데크 스크럽, 탱크 브러시 및 특수 스크럽 브러시를 제공합니다. Remco는 또한 뻣뻣하고 부드러운 빗자루의 기능을 결합한 콤보 푸시 빗자루를 제조합니다. Raptor Supplies 알루미늄 / 폼 / 견목 / 강철 블록 재료와 12, 16 및 17인치 블록 크기의 다양한 푸시 빗자루를 제공합니다.
더 알아보기
- 도관 및 액세서리
- 도구 보유
- 브레이스 및 브라켓
- 작물 종묘장 및 조경
- 안전 스위치
- LED 캔 라이트 개조 키트
- 휴대용 가스 엔진 공기 압축기
- 바디 수리 패치
- 실험실 싱크
- 강제 공기 오일 쿨러
- PARKER 3 방향, 2 위치 수동 공기 제어 밸브
- BUSSMANN 퓨즈 130a Class R 등급
- STA-KON 비닐 잠금 포크 터미널
- ANVIL 편심 감속기
- Cementex USA 메트릭 육각 비트 소켓, 1/4인치 스퀘어 드라이브
- MARTIN SPROCKET 가공 드럼 풀리, MXT35 부시형, 지체형
- SPEEDAIRE 필터 벽걸이 세트
- DAYTON 핀, 스프링 드라이브
- BOSTON GEAR 4 직경 피치 주철 웜기어
- BENCHMARK SCIENTIFIC 실험실 핫 플레이트