GREENLEE 펀치 드라이버 세트 스테인레스 스틸, 황동, 구리, 알루미늄, 유리 섬유 및 플라스틱 표면에 둥근 구멍을 펀칭하도록 설계되었습니다. 전기 파이프 또는 도관과 함께 사용하기에 이상적입니다. 더 나은 그립을위한 널링 모서리와 정확도 향상을위한 정렬 표시
스테인레스 스틸, 황동, 구리, 알루미늄, 유리 섬유 및 플라스틱 표면에 둥근 구멍을 펀칭하도록 설계되었습니다. 전기 파이프 또는 도관과 함께 사용하기에 이상적입니다. 더 나은 그립을위한 널링 모서리와 정확도 향상을위한 정렬 표시
유압 펀치 드라이버 세트
Greenlee 유압 펀치 드라이버 세트 또는 녹아웃 펀치 세트는 전기 기사, 자동차 정비공 및 금속 세공인이 스테인리스 스틸, 황동, 구리, 알루미늄, 유리 섬유 및 플라스틱 표면의 구멍을 녹아웃하는 데 널리 사용됩니다. 이 펀치 드라이버는 두께가 최대 10 게이지인 스테인리스강 공작물에 사용하기에 이상적이며 파일럿 구멍에서 자체 센터링/자체 정렬이 가능합니다. 유리 섬유 또는 플라스틱 스톡을 펀칭할 때 슬러그를 쉽게 제거하고 우수한 내마모성을 제공하기 위해 슬러그를 분할하는 독특한 펀치 프로파일이 있습니다. 연강 및 스테인리스강 재질 옵션으로 제공되는 다양한 유압 펀치 드라이버 세트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Greenlee 유압 펀치 드라이버 세트 또는 녹아웃 펀치 세트는 전기 기사, 자동차 정비공 및 금속 세공인이 스테인리스 스틸, 황동, 구리, 알루미늄, 유리 섬유 및 플라스틱 표면의 구멍을 녹아웃하는 데 널리 사용됩니다. 이 펀치 드라이버는 두께가 최대 10 게이지인 스테인리스강 공작물에 사용하기에 이상적이며 파일럿 구멍에서 자체 센터링/자체 정렬이 가능합니다. 유리 섬유 또는 플라스틱 스톡을 펀칭할 때 슬러그를 쉽게 제거하고 우수한 내마모성을 제공하기 위해 슬러그를 분할하는 독특한 펀치 프로파일이 있습니다. 연강 및 스테인리스강 재질 옵션으로 제공되는 다양한 유압 펀치 드라이버 세트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
녹아웃 펀치 세트
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | KS-PB22 | ₩1,182,702 | |||
A | KS-PB30 | ₩1,072,242 | |||
B | K2BB-1/2 | ₩138,057 | |||
B | K2BB-3/4 | ₩179,882 | |||
B | K2BBM-0305 | ₩213,115 | |||
B | K2BB-1-1/4 | ₩239,715 | |||
B | K2BB-2 | ₩345,922 | |||
B | K2BB-1 | ₩209,737 | |||
B | K2BB-1-1/2 | ₩307,702 | |||
B | 7236 | ₩840,122 | |||
C | 7235BB | ₩553,717 |
수동 펀치 드라이버 세트
펀치 및 다이 세트, 스테인리스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
7308 | AD3MYH | ₩ 3,476,935 |
유압 녹아웃 램, 10 게이지, 6인치 캡
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
746 | AB6JHE | ₩ 1,705,042 |
펀치세트, 유압드라이버
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
7310SB | CN2TKK | ₩ 4,772,775 |
더 알아보기
- 체인 및 체인 액세서리
- 장비
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 자기 용접 사각형
- 유연한 배리어 시스템
- 와이어 선반
- O- 링 키트
- 공압 캐스터
- NILFISK 가방
- HONEYWELL 오버 트래블 플런저 액추에이터 대형 스냅 스위치
- MERSEN FERRAZ GDL-V 시간 지연 퓨즈
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 2 7/8-8 스레드
- BRADLEY 가스켓
- CHICAGO FAUCETS 구즈넥 욕실 수전
- NIBCO 엘보우, PVC
- BUSSMANN NH 퓨즈 링크, 690VAC, 클래스 GG/GL, 크기 000
- SUPCO 서모 스탯 가드