GREENLEE 녹아웃 펀치 세트
Greenlee 사각 녹아웃 펀치 세트는 전기 제작, 금속 가공 및 유지 보수 및 수리 응용 분야에서 빠른 제거를 위해 쪼개는 슬러그용으로 설계되었습니다. 이 키트에는 펀치, 다이 및 녹아웃 세트가 포함되어 있으며 슬러그 제거용 래칫 렌치와 함께 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | KS-PB22 | - | - | ₩ 1,182,702 | |
A | KS-PB30 | - | - | ₩ 1,072,242 | |
B | K2BB-1/2 | 10가. 연강 또는 12가. 스테인레스 스틸 | 3 | ₩ 138,057 | |
B | K2BB-3/4 | 10가. 연강 또는 12가. 스테인레스 스틸 | 3 | ₩ 179,882 | |
B | K2BBM-0305 | 10가. 연강 또는 12가. 스테인레스 스틸 | 3 | ₩ 213,115 | |
B | K2BB-1-1/4 | 10가. 연강 또는 12가. 스테인레스 스틸 | 3 | ₩ 239,715 | |
B | K2BB-2 | 10가. 연강 또는 12가. 스테인레스 스틸 | 3 | ₩ 345,922 | |
B | K2BB-1 | 10가. 연강 또는 12가. 스테인레스 스틸 | 3 | ₩ 209,737 | |
B | K2BB-1-1/2 | 10가. 연강 또는 12가. 스테인레스 스틸 | 3 | ₩ 307,702 | |
B | 7236 | 10가. 연강 또는 12가. 스테인레스 스틸 | 12 | ₩ 840,122 | |
C | 7235BB | 10가. 강철 | 10 | ₩ 553,717 |
작동 메커니즘
- 제거할 슬러그에 펀치를 단단히 고정합니다.
- 래칫 렌치를 펀치 헤드에 부착하고 회전합니다.
- 회전 동작은 슬러그를 분할하고 나중에 깨진 조각을 쉽게 제거할 수 있도록 합니다.
특징
- Greenlee 사각 녹아웃 펀치 세트는 좁은 위치에서도 슬러그를 쉽게 쪼개기 위한 컴팩트한 펀치 프로파일을 가지고 있습니다.
- 작동 중 최대 그립을 위해 널링 디자인이 있습니다.
- 빠른 부품 식별을 위해 레이저 마킹이 있는 녹아웃 세트가 있습니다.
- 이 장치에는 정렬 표시가 내장되어 있어 높은 정확도를 보장합니다.
- 견고한 디자인으로 황동, 연강, 알루미늄, 구리, 플라스틱 및 유리 섬유 재료를 처리할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
이 세트는 전기 작업에 적합합니까?
예, 이 펀칭 키트의 래칫 렌치에는 절연 그립이 있어 사용자의 편안함을 유지하면서 우발적인 감전의 가능성을 제거합니다.
이 녹아웃 펀치 세트의 용량은 얼마입니까?
Greenlee 사각 녹아웃 펀치 세트는 10ga 연강판 또는 공작물을 펀칭하는 데 이상적으로 사용됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉각수 시스템
- 음식 서비스 카트
- 물방울 관개 시스템 액세서리
- 모스 테이퍼 드릴 슬리브
- 압력 게이지 사이펀
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 전기 박스
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 윈치
- 보관 및 운송 카트
- QORPAK 부싯돌 유리 유형 III 점 적기 병
- ROBERTSHAW 압력 감지 스위치
- BUSSMANN A1 시리즈 터미널 블록
- PARKER Pioneer Agricultural OEM Interchange 퀵 커플링
- EBERBACH E3300 시리즈 가변 속도 미니 커팅 밀
- BROWNING 롤러 체인
- GATES 사각 톱니 타이밍 벨트, H .500인치 피치
- MEMPHIS GLOVE Ninja BNF 작업 장갑, 18 게이지, 전체 코팅
- SLOAN 박스
- MORSE DRUM 레이블