Greenlee 7238SB 녹아웃 키트는 금속 시트 및 패널에 구멍을 뚫는 데 사용되는 도구로, 전기 도관, 파이프 및 정션 박스 설치를 용이하게 합니다. 이 키트에는 깨끗하고 정밀한 구멍을 만들기 위한 다양한 펀치와 다이가 포함되어 있어 설치 효율성과 정확성을 향상시킵니다. 또한 전기 기사, 계약자 및 금속 작업자가 금속 표면의 배선 및 배관용 개구부를 만드는 과정을 간소화하기 위해 사용됩니다.
특징:
- 편리한 보관 및 운반을 위해 플라스틱 운반 케이스가 함께 제공됩니다.
- 이 Greenlee 래칫 녹아웃 세트는 빠르고 쉽고 간단하게 작동합니다.
- 기존 렌치 방법보다 XNUMX배 빠르게 구멍을 뚫습니다.
- 이 Greenlee 7238SB 녹아웃 펀치 세트(키트)는 건설 및 유지 관리 작업에서 현장 사용을 위한 컴팩트한 디자인을 갖추고 있습니다.
- 751 케이블 커터 헤드와 호환되어 다양성을 더해줍니다.
- 이 녹아웃 키트에는 확장된 도달 범위를 위한 3피트 호스가 포함되어 있습니다.
- 자유롭게 떨어지는 슬러그가 있어 펀칭 과정에서 내장형 스플리터 역할을 합니다.
- 이 도구는 둥근 펀치 모양을 제공하므로 다양한 구멍 생성이 가능합니다.
- 강철, 알루미늄, 유리 섬유 및 플라스틱 녹아웃을 특징으로 하며 다양한 재료 펀칭 요구 사항에 대한 다양성을 제공합니다.
자주 묻는 질문:
Q. Greenlee 7238SB 녹아웃 키트에서 래칫 시스템은 어떻게 작동합니까?
A. 래칫 시스템은 쉽고 효율적인 펀칭을 위해 설계되었습니다. 금속 표면에 더 빠르고 적은 노력으로 구멍을 뚫을 수 있는 기계적 지렛대를 제공합니다.
Q. Greenlee 래칫 녹아웃 세트에 교체용 펀치와 다이를 사용할 수 있습니까?
A. 예, 일반적으로 교체용 펀치와 다이를 사용할 수 있으므로 키트의 수명과 지속적인 기능이 보장됩니다.
Q. Greenlee 7238SB 키트를 다양한 유형의 금속에 사용할 수 있나요?
A. 예, 이 키트는 일반적으로 알루미늄, 황동, 구리, 유리 섬유, 연강, 플라스틱 및 스테인리스강을 포함한 다양한 재료에 사용하기에 적합합니다.
Q. 오래 지속되는 성능을 위해 이 녹아웃 펀치 세트의 유압 시스템을 어떻게 유지합니까?
A.
- 유압 구성품의 마모 또는 누출 여부를 정기적으로 검사하십시오.
- 올바른 유압유 레벨을 점검하고 유지하십시오.
- 씰과 개스킷에 손상과 누출이 있는지 검사하십시오.
- 제조업체가 권장하는 대로 움직이는 부품과 연결부에 윤활유를 바르십시오.
- 기포를 제거하려면 유압 시스템을 주기적으로 빼내십시오.
- 유압 구성품을 깨끗하고 잔해물이 없도록 유지하십시오.
- 사용하지 않을 때는 키트를 건조하고 깨끗한 환경에 보관하십시오.