GREENLEE 홀 커터, 고속도강
홀 커터, 고속강
Greenlee 홀 커터는 매끄럽고 버가 없는 홀을 쉽게 절단할 수 있는 정밀 연마 톱니를 특징으로 합니다. 이 홀 커터는 보행을 방지하는 분할 포인트 파일럿 드릴 설계를 특징으로 하여 정확한 홀 배치를 쉽게 만듭니다. 고속 강철 구조로 치아가 부러지는 경우가 적습니다. 이 장치는 1/4인치의 최대 절단 깊이를 제공하며 목재, 플라스틱 및 가공 가능한 금속에 이상적입니다. 직경이 1.375~1.75인치인 톱에 맞을 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 장치 트림 종료
- 전기 호스 절단 톱
- 장식 설비
- 지게차 제한 기 퓨즈
- 도어 드립 에지
- 파이프/튜브/절연
- 특수 AC 모터
- 데이터 및 통신
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 달아서 달아서 장비
- RUBBERMAID 공간 절약형 저장 용기
- KEO 카운터 싱크, 코발트, 0 플루트, 60도 포함 각도
- GARLAND MFG 플라스틱 망치
- E JAMES & CO 고무 롤, 실리콘 고무
- GREENLEE 단일 스트럿 다이스, 스틸
- GENERAL PIPE CLEANERS 구리 키 시리즈 교체용 브러시
- APOLLO VALVES 51GB 시리즈 가스 차단 밸브
- MILLER ELECTRIC 소용돌이 반지
- GATES 표준 V-벨트, C 섹션
- GROVE GEAR GR 시리즈, HMQ-H1 스타일, 818 크기, Ironman 웜기어 감속기