GARLAND MFG 플라스틱 망치
스타일 | 모델 | 얼굴 지름 | 헤드 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 15002 | 1.5 " | 3.5 " | 2" | ₩ 51,927 | |
A | 15001 | 1.25 " | 3" | 1" | ₩ 44,545 | |
A | 15003 | 1.75 " | 3.875 " | 3" | ₩ 59,054 | |
A | 15005 | 2.5 " | 4.875 " | 5" | ₩ 88,581 | |
A | 15006 | 2.75 " | 5" | 6 | ₩ 102,836 | |
A | 15004 | 2.125 " | 4.5 " | 4mm | ₩ 73,818 | |
A | 15007 | 3" | 6" | 7 | ₩ 117,600 |
플라스틱 망치
Garland 플라스틱 망치는 제조 및 대장간 작업에서 보석 및 가죽 공작물 작업을 위해 설계되었습니다. 이 망치는 손쉬운 청소 및 흠집 제거를 위한 비다공성 Gar-Dur 초고분자량 플라스틱 헤드와 최대한의 그립, 제어 및 내구성을 위한 경량 나무 손잡이를 특징으로 합니다. 1에서 7까지의 크기로 제공되는 다양한 망치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 액추에이터
- 모터 구동 트롤리
- 부싱 줄이기
- IEC 지연 타이머
- 압력 게이지 사이펀
- 호스 클램프
- 자동차 리프팅 도구
- DC 모터
- 와이어 천
- 오일 쿨러
- TY-RAP 중간 케이블 타이
- ELDON JAMES 폴리에틸렌 튜브 3/16 인치
- HUGHES SAFETY 콤비네이션 샤워, 플로어 마운트
- BUSSMANN LKB 계열 특수 퓨즈
- DIXON 에어 브레이크 수 엘보
- BEL-ART - SCIENCEWARE 밀 그라인더, 50mL 용량
- GRAINGER 후크 앤 루프 샌딩 디스크
- HUMBOLDT 다이얼 온도 조절 기능이 있는 벤치 오븐
- RAMFAN 가변 속도 터보 송풍기