KERN AND SOHN FK 시리즈 디지털 포스 게이지
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 높이: 35 mm , 입력 전압: 100에서 240V , 맥스. 주변 온도.: 30도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 표준 로고:
스타일 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 길이 | 맥스. 힘 | 가독성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FK25 | 132 X 84 X 35 mm | 84 mm | 25 N | 0.01 N | ₩ 441,000 | |
B | FK10 | 195 X 82 X 35 mm | 82 mm | 10 N | 0.005 N | ₩ 441,000 | |
C | FK50 | 195 X 82 X 35 mm | 82 mm | 50 N | 0.02 N | ₩ 441,000 | |
D | FK250 | 195 X 82 X 35 mm | 82 mm | 250 N | 0.1 N | ₩ 441,000 | |
E | FK100 | 195 X 84 X 35 mm | 84 mm | 100 N | 0.05 N | ₩ 441,000 | |
F | FK 1K | 195 X 84 X 35 mm | 84 mm | 1 kN | 0.5 N | ₩ 441,000 | |
G | FK500 | 195 X 84 X 35 mm | 84 mm | 500 N | 0.2 N | ₩ 441,000 |