항목 | 디지털 포스 게이지 |
배터리 | 6V AA 1.5개 |
배터리 백업 | 25의 시간. |
케이스 폭 | 195mm |
숫자 크기 | 18mm |
유형 표시 | LCD |
하우징 치수 | 195 X 84 X 35 mm |
하우징 높이 | 35 mm |
하우징 길이 | 84 mm |
입력 전압 | 100에서 240V |
맥스. 주변 온도. | 30도 씨 |
맥스. 힘 | 100 N |
최소 주변 온도. | 10도 씨 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | 컨앤드손-fk-100.pdf |
가독성 | 0.05 N |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 8 |
선박 길이 (cm) | 22.6 |
선박 폭 (cm) | 25 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 길이 | 맥스. 힘 | 가독성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FK10 | 195 X 82 X 35 mm | 82 mm | 10 N | 0.005 N | ₩ 441,000 | ||
FK 1K | 195 X 84 X 35 mm | 84 mm | 1 kN | 0.5 N | ₩ 441,000 | ||
FK25 | 132 X 84 X 35 mm | 84 mm | 25 N | 0.01 N | ₩ 441,000 | ||
FK250 | 195 X 82 X 35 mm | 82 mm | 250 N | 0.1 N | ₩ 441,000 | ||
FK50 | 195 X 82 X 35 mm | 82 mm | 50 N | 0.02 N | ₩ 441,000 | ||
FK500 | 195 X 84 X 35 mm | 84 mm | 500 N | 0.2 N | ₩ 441,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.