플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN FK 250 전기력 게이지, 최대 250N 힘, 0.1N 해독도 | CE8JQP

KERN AND SOHN FK 250 전기력 게이지, 최대 250N 힘, 0.1N 해독도

재고 있음 있음
항목: CE8JQP 모델: FK 250

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 441,000 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목디지털 포스 게이지
배터리6V AA 1.5개
배터리 백업25의 시간.
케이스 폭195mm
숫자 크기18mm
유형 표시LCD
하우징 치수195 X 82 X 35 mm
하우징 높이35 mm
하우징 길이82 mm
입력 전압100에서 240V
맥스. 주변 온도.30도 씨
맥스. 힘250 N
최소 주변 온도.10도 씨
전원 공급 장치전원 어댑터
제품 데이터 시트컨앤드손-fk-250.pdf
가독성0.1 N

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.89
선박 높이 (cm)8
선박 길이 (cm)23
선박 폭 (cm)24.8
원산지DE

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델하우징 치수하우징 길이맥스. 힘가독성가격
KERN AND SOHN FK 10 전기력 게이지, 최대 10N 힘, 0.005 N 해독도 | CE8JQK FK10195 X 82 X 35 mm82 mm10 N0.005 N₩ 441,000
KERN AND SOHN FK 100 전기력 게이지, 최대 100N 힘, 0.05 N 해독도 | CE8JQL FK100195 X 84 X 35 mm84 mm100 N0.05 N₩ 441,000
KERN AND SOHN FK 1K 전기력 게이지, 최대 1kN 힘, 0.5N 해독도 | CE8JQM FK 1K195 X 84 X 35 mm84 mm1 kN0.5 N₩ 441,000
KERN AND SOHN FK 25 전기력 게이지, 25 N 최대. 힘, 0.01 N 해독도 | CE8JQN FK25132 X 84 X 35 mm84 mm25 N0.01 N₩ 441,000
KERN AND SOHN FK 50 전기력 게이지, 50 N 최대. 힘, 0.02 N 해독도 | CE8JQQ FK50195 X 82 X 35 mm82 mm50 N0.02 N₩ 441,000
KERN AND SOHN FK 500 전기력 게이지, 최대 500N 힘, 0.2N 해독도 | CE8JQR FK500195 X 84 X 35 mm84 mm500 N0.2 N₩ 441,000

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN FK 250 전기력 게이지, 최대 250N 힘, 0.1N 해독도
₩ 441,000 /단위