ANSELL 코팅 니트릴 장갑
코팅된 니트릴 장갑
Ansell 11-801V 시리즈 코팅 장갑은 다양한 작업장 위험으로부터 손을 안전하게 보호하는 데 이상적입니다. 이는 제조, 자동차, 건설 및 정밀 조립 작업에 사용됩니다. HyFlex 장갑은 베임, 찰과상 및 경미한 충격으로부터 손을 보호하여 작업자의 안전을 향상시키도록 설계되었습니다.
특징
- 탁월한 그립감과 내마모성을 위한 폼 니트릴 코팅이 특징으로 안정적인 손 보호와 향상된 제어 기능을 보장합니다.
- HyFlex 장갑은 정확한 손 움직임을 위해 편직 구조로 되어 있으며 장시간 사용 시 손의 피로를 줄여줍니다.
- 니트 손목 커프 스타일로 제공되어 손목 주위에 안전하고 꼭 맞는 핏을 제공하여 이물질이 장갑에 들어가는 것을 방지하고 청결함과 편안함을 보장합니다.
- 이 HyFlex 장갑은 내구성이 뛰어나고 얇고 가벼운 디자인을 위한 15게이지 라이너를 제공합니다.
- 라텍스 프리, 실리콘 프리 디자인으로 알레르기 위험을 최소화하고 다양한 작업 환경과의 호환성을 보장합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 부착 된 뚜껑 용기
- 너트 세터 및 비트 홀더
- 스테인레스 스틸 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 샌딩 핸드 패드 및 스폰지 세트
- 보링 바
- 차단밸브
- 파워톱 및 액세서리
- 장갑 및 손보호 장비
- 압력/온도제어밸브
- 고정 링 및 구색
- SNAP-TITE 커플러, HP 스테인리스 스틸, 1 / 4-18
- CHICAGO FAUCETS 계량 카트리지
- WESTWARD 빠르게 조절 가능한 바 클램프
- VALLEY CRAFT 캐비닛 페그보드 패널
- BUNTING BEARINGS C95400 알루미늄 청동 바
- SEE ALL INDUSTRIES 높은 가시성 풀 돔 Panarmic 360도 미러
- SPEARS VALVES FKM 개스킷이 있는 CPVC 자체 정렬 탱크 어댑터, Fipt
- EATON G 시리즈 누전 모듈, LG 프레임
- IMPERIAL 열전대
- AQUA-PURE 필터 하우징