EATON G 시리즈 누전 모듈, LG 프레임
Eaton G 시리즈 누전 모듈은 접지 결함으로 인한 전기 위험, 충격, 화재로부터 사람과 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 안전성을 높이기 위해 주방, 욕실, 펌프 및 생명 유지 시스템에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 엘베4630W | ₩ 16,751,112 | RFQ
|
B | 엘베3630W | ₩ 12,586,672 | RFQ
|
B | 엘베3400W | ₩ 8,274,420 | RFQ
|
A | 엘베4400W | ₩ 10,978,968 | RFQ
|
특징
- 공간 절약 및 지락 보호를 위해 하단 장착 스타일을 제공합니다.
- 이 누전 모듈의 정격 전압은 415VAC입니다.
표준 및 승인
- IEC
자주하는 질문
이러한 누설 모듈의 주파수 정격은 무엇입니까?
50 ~ 60Hz.
Eaton G 시리즈 누전 모듈을 어떻게 설치합니까?
- 회로 차단기 패널을 열고 이 모듈이 설치된 회로를 보호할 회로 차단기를 제거합니다.
- 모듈을 LG 시리즈 회로 차단기 프레임에 삽입합니다. 모듈의 전선을 회로 차단기 프레임의 해당 단자에 연결하고 나사를 조입니다.
- 회로 차단기를 회로 차단기 패널에 다시 설치하고 제자리에 단단히 고정되었는지 확인합니다.
- 회로 차단기를 켜거나 퓨즈를 다시 설치한 후 교체하여 회로의 전원 공급 장치를 켭니다.
- 전원이 다시 켜지면 모듈의 테스트 버튼을 눌러 접지 오류를 시뮬레이션하고 회로 차단기가 작동하는지 확인하여 이러한 누전 모듈이 제대로 작동하는지 테스트하십시오.
이러한 모듈을 어떻게 유지 관리합니까?
- 손상이나 마모가 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 정확한 감지를 유지하기 위해 주기적으로 보정하십시오.
- 적절한 기능을 보장하기 위해 주기적으로 테스트하십시오.
- 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 주기적으로 청소하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 세라믹 섬유 절연
- 포스트 탑 액세서리
- 마그네틱 드릴 프레스
- 소프트 스타트
- 황동 튜브
- 공기압 도구
- 에어필터
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 전기 히터 및 액세서리
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- KEO 카운터 싱크, 고속 강철, 1 날, 90도 포함 각도
- BERNER 에어 커튼
- PARKER 금속 보울 키트, 아연
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 와이어 메쉬, 120 마이크론
- THOMAS & BETTS TVF14 계열 전선 분리기
- ANVIL 구리 도금 튜빙 클램프
- EBM-PAPST 팬 가드
- DIXON BV2GG 시리즈 볼 밸브 수리 키트
- VESTIL LM 시리즈 리프트 마스터 붐, 유압식 텔레스코핑
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BMQ-L 스타일, 821 크기, Ironman 웜기어 감속기