SNAP-TITE 커플러, HP 스테인리스 스틸, 1 / 4-18
필터
베어링 재질 : 세라믹 , 본체 재질: HP 스테인리스 스틸 , 몸 사이즈: 1 / 4 " , 마치다: 평원 , 유량: 5gpm , 길이: 1 31 / 32 " , 잠금 장치: 공 , 맥스. 압력: 10,000의 PSI , 실 크기: 1 / 4 "-18 , 밸브 디자인: 플러시 페이스
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 작동 온도 범위 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SH71-3C4-4FV | FNPT | -20도 ~ 375도 F | 바이 턴 | ₩ 1,750,612 | |
A | SH71-3C4-4F | NPTF | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | ₩ 1,737,137 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 버킷 백 및 도구 정리함
- 접착 시험기 액세서리
- 휠 러그 너트 잠금 장치
- 존 밸브 액추에이터
- 스레드 체이서
- 자동차 전기
- 앵커
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 특수히터
- 브론즈
- BRAD HARRISON 6 피트 코드 셋
- QORPAK 페놀 병 뚜껑
- ZSI-FOSTER Z 클램프 너트
- BENCHMARK SCIENTIFIC IncuView 통합 현미경 선반
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 8-32 unc
- MARTIN SPROCKET 테이퍼 부쉬형 롤러 체인 스프로킷 톱니 경화 80 체인 수
- WESTWARD 브릭 메이슨 접는 규칙
- DAYTON 우드럽 키
- ULTRATECH 울트라 에버 드라이 액체 기피제
- GROVE GEAR NH 시리즈, BR 스타일, 830 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기