GREENLEE 진공 송풍기 낚시 시스템 도관을 통해 낚싯줄, 폴리선 또는 측정 테이프를 날리고 벽과 좁은 공간에서 노출된 전선과 케이블을 보호하는 데 사용됩니다. 부식, 화학 물질 및 충격 하중에 대한 내성을 위한 폴리에틸렌 구조가 특징입니다. 5갤런 및 12갤런 탱크 옵션으로 제공
도관을 통해 낚싯줄, 폴리선 또는 측정 테이프를 날리고 벽과 좁은 공간에서 노출된 전선과 케이블을 보호하는 데 사용됩니다. 부식, 화학 물질 및 충격 하중에 대한 내성을 위한 폴리에틸렌 구조가 특징입니다. 5갤런 및 12갤런 탱크 옵션으로 제공
진공 / 송풍기 파워 낚시 시스템
Greenlee 진공 / 송풍기 파워 낚시 시스템에는 도관을 통해 와이어를 낚시하는 8단계 모터가 있어 벽 및 크롤 공간에서 노출된 와이어 및 케이블을 보호합니다. 이 독립형 장치는 강철 운반 손잡이와 15인치 바퀴를 갖추고 있어 작업 현장에서 쉽게 이동할 수 있습니다. 세척이 용이한 스테인리스 스틸 필터가 있어 쉽게 청소할 수 있고 최대 5인치 길이의 호스로 접근하기 어려운 위치에 사용할 수 있습니다. 탱크 크기는 12~XNUMX갤런입니다.
Greenlee 진공 / 송풍기 파워 낚시 시스템에는 도관을 통해 와이어를 낚시하는 8단계 모터가 있어 벽 및 크롤 공간에서 노출된 와이어 및 케이블을 보호합니다. 이 독립형 장치는 강철 운반 손잡이와 15인치 바퀴를 갖추고 있어 작업 현장에서 쉽게 이동할 수 있습니다. 세척이 용이한 스테인리스 스틸 필터가 있어 쉽게 청소할 수 있고 최대 5인치 길이의 호스로 접근하기 어려운 위치에 사용할 수 있습니다. 탱크 크기는 12~XNUMX갤런입니다.
더 알아보기
- 캐비닛
- 풀러 및 분리기
- 바닥재
- 데이터 기록계
- SPA 수영장 펌프
- 가위 리프트 테이블
- 스트로브 및 플래시 라이트
- 절연 핸드 래칫
- 스테인레스 스틸 튜브
- SCBA 액세서리
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 점유 센서 어댑터 플레이트
- WESTWARD 파워 비트, 헥스 헤드
- WEILER 크림프 와이어 엔드 브러시 스틸
- ZURN 플러그를 빼십시오
- HARRINGTON ED 시리즈, 전기 체인 호이스트, 15 피트 리프트
- ANVIL 구리 도금 튜빙 클램프
- GRAINGER 나선형 플루트 스레드 밀
- HOOVER 유선 직립형 진공청소기
- ZURN 975XL2TCU 감압 원리 어셈블리 역류 방지 장치