GREENLEE 너트 드라이버 렌치 또는 래칫보다 훨씬 적은 토크가 필요한 기계식 패스너를 조이는 데 적합합니다. 우수한 나사 장착을위한 강철 / 50 BV30 강철 블레이드가 특징이며 쿠션 그립 / 고무 성형 핸들과 통합되어 편안함과 내 충격성이 향상됩니다. 7.25 및 10.25 인치 길이로 제공
렌치 또는 래칫보다 훨씬 적은 토크가 필요한 기계식 패스너를 조이는 데 적합합니다. 우수한 나사 장착을위한 강철 / 50 BV30 강철 블레이드가 특징이며 쿠션 그립 / 고무 성형 핸들과 통합되어 편안함과 내 충격성이 향상됩니다. 7.25 및 10.25 인치 길이로 제공
중공축 너트 드라이버
Greenlee 너트 드라이버는 자동차 및 생산 라인 애플리케이션용 너트와 볼트를 풀고 조이는 데 적합합니다. 그들은 최대 볼트 간극과 높은 내마모성 및 내구성을 위한 고급 크롬 도금 마감을 제공하는 견고한 중공 샤프트를 특징으로 합니다. 미끄러짐을 방지하는 부드러운 쿠션 그립과 너트 드라이버 크기를 빠르게 식별할 수 있도록 색상으로 표시된 핸들이 있습니다. 11/32, 3/16 및 1/4인치 육각 크기로 제공되는 다양한 너트 드라이버 중에서 선택하십시오.
Greenlee 너트 드라이버는 자동차 및 생산 라인 애플리케이션용 너트와 볼트를 풀고 조이는 데 적합합니다. 그들은 최대 볼트 간극과 높은 내마모성 및 내구성을 위한 고급 크롬 도금 마감을 제공하는 견고한 중공 샤프트를 특징으로 합니다. 미끄러짐을 방지하는 부드러운 쿠션 그립과 너트 드라이버 크기를 빠르게 식별할 수 있도록 색상으로 표시된 핸들이 있습니다. 11/32, 3/16 및 1/4인치 육각 크기로 제공되는 다양한 너트 드라이버 중에서 선택하십시오.
절연 너트 드라이버
Greenlee 너트 드라이버는 자동차 및 제조 시설 및 건설 현장에서 너트 및 볼트를 풀거나 조이도록 설계되었습니다. 사용자 안전 및 편안함을 위해 최대 1000VAC 정격의 절연 그립과 내구성을 위한 견고한 합금강 구조가 특징입니다. 5/16 - 1/2인치 육각 크기로 제공되는 광범위한 너트 드라이버 중에서 선택하십시오.
Greenlee 너트 드라이버는 자동차 및 제조 시설 및 건설 현장에서 너트 및 볼트를 풀거나 조이도록 설계되었습니다. 사용자 안전 및 편안함을 위해 최대 1000VAC 정격의 절연 그립과 내구성을 위한 견고한 합금강 구조가 특징입니다. 5/16 - 1/2인치 육각 크기로 제공되는 광범위한 너트 드라이버 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 마녀 | 육각 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 0253-17NH-INS | ₩75,880 | |||
B | 0253-12NH-INS | ₩66,377 | |||
C | 0253-15NH-INS | ₩66,885 | |||
C | 0253-13NH-INS | ₩66,640 | |||
B | 0253-16NH-INS | ₩71,995 |
더 알아보기
- 소켓 및 비트
- 가스켓
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 자동차 견인
- 나선형 톱
- 벤트 캡
- 변압기 권선비 테스터
- 가우 징 전극
- 구리 롤 주식
- ABILITY ONE 페인트 브러시
- BRADY 단극 차단기 잠금, 빨간색
- DAKE CORPORATION 아버 보도
- MJ MAY 고무 스트립, 폴리우레탄
- ANVIL 플랜지 동심 감속기 커플 링
- 80/20 내부 코너 브라켓, 4 홀
- VESTIL CSEC 시리즈 안전 핸드레일 연결 튜브
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 포인트 탭, 2101 시리즈
- NORTON ABRASIVES 표면 컨디셔닝 롤
- BERKEL 벨트