그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 너트 드라이버 |
블레이드 소재 | 강철 |
색상 | 오렌지 / 그린 |
컬러 코드 | 가능 |
처리 | 성형되는 고무 |
핸들 색상 | 녹색, 검은 색 그립 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
마녀 | 5 / 16 " |
육각 크기 | 5 / 16 " |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 10.25 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
샤프트 | 절연 |
정강이 | 일주 |
생크 길이 | 6" |
생크 재질 | 절연 |
생크 타입 | 중공 라운드 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 마녀 | 육각 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0253-12NH-INS | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 68,372 | ||
0253-15NH-INS | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 69,317 | ||
0253-16NH-INS | 7 / 16 " | 7 / 16 " | ₩ 74,637 | ||
0253-17NH-INS | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 75,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.