GREENLEE 낚시 테이프 스틱 전기 기사가 벽과 전기 도관을 통해 새로운 배선 배열을 라우팅하는 데 널리 사용하는 피쉬 스틱, 피시 테이프 및 글로우로드가 포함됩니다. 천장 및 카펫 아래와 같은 표준 피시 테이프로 접근하기 어려운 영역에서 사용
전기 기사가 벽과 전기 도관을 통해 새로운 배선 배열을 라우팅하는 데 널리 사용하는 피쉬 스틱, 피시 테이프 및 글로우로드가 포함됩니다. 천장 및 카펫 아래와 같은 표준 피시 테이프로 접근하기 어려운 영역에서 사용
텔레스코핑 피쉬 스틱
피쉬 스틱스 키트
Greenlee 피시 스틱은 천장 및 카펫 아래와 같이 접근하기 어려운 영역에 표준 피쉬 테이프와 함께 사용됩니다. 이 장치는 향상된 팁 가시성을 제공하는 눈에 잘 띄는 녹색 색상과 다양한 와이어/케이블 번들을 수용할 수 있는 XNUMX개의 서로 다른 나사 팁이 특징입니다. 천장 위, 벽 아래 또는 이중 바닥 아래에서 작업할 때 쉽게 서로 연결되어 볼 수 있습니다.
Greenlee 피시 스틱은 천장 및 카펫 아래와 같이 접근하기 어려운 영역에 표준 피쉬 테이프와 함께 사용됩니다. 이 장치는 향상된 팁 가시성을 제공하는 눈에 잘 띄는 녹색 색상과 다양한 와이어/케이블 번들을 수용할 수 있는 XNUMX개의 서로 다른 나사 팁이 특징입니다. 천장 위, 벽 아래 또는 이중 바닥 아래에서 작업할 때 쉽게 서로 연결되어 볼 수 있습니다.
물고기 테이프
Greenlee 피쉬 테이프는 전기 배선 응용 분야에서 벽이나 전기 도관을 통해 꼬인 전선을 당기거나 새 전선을 라우팅하는 데 이상적입니다. 이 테이프는 안전하게 보관할 수 있도록 플라스틱/ABS 플라스틱 케이스에 들어 있습니다. 케이스 디자인은 미끄럼 방지 처리를 위한 그립 릿지, 작업자 피로를 줄이기 위한 편안한 핸들 그립, 와이어나 케이블을 빠르게 당길 수 있는 신속한 테이프 풀림 및 되감기/크랭크 핸들을 특징으로 합니다. 이 1/8 또는 3/16인치 직경의 피쉬 테이프는 철/나일론/유리 섬유/스테인리스/나선형 강철 구조로 구성되어 있으며 전류가 흐르거나 위험한 환경에서 와이어 가닥이나 케이블을 고정하기 위한 피쉬아이가 있습니다. 25~250피트 길이의 다양한 피쉬 테이프 중에서 선택하십시오.
Greenlee 피쉬 테이프는 전기 배선 응용 분야에서 벽이나 전기 도관을 통해 꼬인 전선을 당기거나 새 전선을 라우팅하는 데 이상적입니다. 이 테이프는 안전하게 보관할 수 있도록 플라스틱/ABS 플라스틱 케이스에 들어 있습니다. 케이스 디자인은 미끄럼 방지 처리를 위한 그립 릿지, 작업자 피로를 줄이기 위한 편안한 핸들 그립, 와이어나 케이블을 빠르게 당길 수 있는 신속한 테이프 풀림 및 되감기/크랭크 핸들을 특징으로 합니다. 이 1/8 또는 3/16인치 직경의 피쉬 테이프는 철/나일론/유리 섬유/스테인리스/나선형 강철 구조로 구성되어 있으며 전류가 흐르거나 위험한 환경에서 와이어 가닥이나 케이블을 고정하기 위한 피쉬아이가 있습니다. 25~250피트 길이의 다양한 피쉬 테이프 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 항목 | 길이 | 자재 | 테이프 재질 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FTXS-125BP | ₩124,022 | ||||||
A | FTXS-240BP | ₩171,150 | ||||||
A | FTXS-65BP | ₩86,257 | ||||||
B | FTXSS-125 | ₩262,955 | ||||||
C | FTXS-100W | ₩224,157 | ||||||
D | FTXSS-65 | ₩186,340 | ||||||
E | 438 - 2X | ₩37,292 | ||||||
F | FTFS439-100 | ₩696,832 | RFQ | |||||
G | 438 - 5H | ₩59,377 | ||||||
H | FTXS-65 | ₩124,355 | ||||||
I | FTFS439-50 | ₩355,722 | ||||||
J | 542-200 | ₩2,062,305 | ||||||
K | FTXF-100 | ₩685,055 | RFQ | |||||
D | FTXSS-240 | ₩312,602 | ||||||
L | FTXF-50 | ₩350,192 | RFQ | |||||
M | FTN536-50 | ₩236,582 | ||||||
N | 542-150 | ₩1,715,105 | ||||||
O | FTN536-100 | ₩341,110 | ||||||
H | FTXS-240 | ₩240,625 | ||||||
H | FTXS-125 | ₩199,360 | ||||||
P | RFTXSS-240 | ₩260,890 | ||||||
P | RFTXS-240 | ₩187,477 | ||||||
P | RFTXSS-65 | ₩159,127 | ||||||
P | RFTXSS-125 | ₩202,195 | ||||||
P | RFTXS-125 | ₩133,682 |
유연한 피시 테이프, 100피트 길이, 500파운드 인장 강도, 3/16인치 폭, 강철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FS439-100 | AC2XRP | ₩ 641,042 |
피쉬 스틱 키트, 15피트 길이, 3/16인치 직경, 200파운드 인장 강도
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
540-15 | AA9TWE | ₩ 119,035 |
더 알아보기
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 스토리지 보관함
- 기계 유체
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 홀 드릴 보어 및 와이어 게이지
- 퍼티 / 조인트 나이프 주걱 스크레이퍼
- 달아서 기계
- 파이프 스레딩 교체 다이
- 스테퍼 모터
- HEAT WAGON 고압 가스 호스
- COOPER B-LINE 멀티 그립 파이프 클램프
- WRIGHT TOOL 미터법 전체 폴란드어 조합 렌치 세트, 12포인트
- STARRETT 깊이 마이크로 미터
- ENERPAC HP 시리즈 스트랩
- SMC VALVES Vqc4000 시리즈 솔레노이드 밸브
- SMC VALVES XNUMX포트 솔레노이드 밸브
- VESTIL LLS 시리즈 도크 로딩 표시등
- VIEGA MEGAPRESS 줄기 연장
- SHARPE VALVES 글로브 밸브