그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 물고기 테이프 |
케이스 재질 | 플라스틱 |
사례 스타일 | 와인 더 슬라이드 |
길이 | 100ft. |
자재 | 나일론 |
테이프 재질 | 나일론 |
테이프 프로필 | 일주 |
테이프 크기 | 3 / 16 " |
인장 강도 | 250 파운드 |
타입 | 와인 더 케이스 포함 |
UPC | 783310127161 |
선박 중량 (kg) | 1.62 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 길이 | 자재 | 테이프 재질 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438 - 5H | 물고기 테이프 | 50ft. | 강철 | 강철 | - | ₩ 59,377 | ||
438 - 2X | 물고기 테이프 | 25ft. | 강철 | 강철 | - | ₩ 37,292 | ||
FTFS439-50 | 물고기 테이프 | 50ft. | 상처 다중 가닥 강철 | 나선형 상처 강철 | 500의 파운드. | ₩ 355,722 | ||
FTN536-50 | 물고기 테이프 | 50ft. | 나일론 | 나일론 | 250 파운드 | ₩ 236,582 | ||
FTXF-100 | 물고기 테이프 | 100 피트 | - | - | - | ₩ 685,055 | RFQ
| |
FTXF-50 | 물고기 테이프 | - | - | - | - | ₩ 350,192 | RFQ
| |
FTFS439-100 | 물고기 테이프 | - | - | - | - | ₩ 696,832 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.