GREENLEE Hex / Torx 키 나사 또는 볼트 헤드의 조임 및 풀기 및 볼트 및 나사의 30 점 별 모양 홈 회전에 이상적입니다. 최대 3.375도까지 오정렬을 수용 할 수있는 볼 엔드가 특징입니다. 4.187, 4.375, 4.75, 5 및 XNUMX 인치의 암 길이로 제공
나사 또는 볼트 헤드의 조임 및 풀기 및 볼트 및 나사의 30 점 별 모양 홈 회전에 이상적입니다. 최대 3.375도까지 오정렬을 수용 할 수있는 볼 엔드가 특징입니다. 4.187, 4.375, 4.75, 5 및 XNUMX 인치의 암 길이로 제공
T 핸들 렌치
Greenlee 육각 키는 자동차, 제조 및 생산 라인 작업을 위한 육각 헤드 패스너를 조이거나 푸는 데 적합합니다. 이 T 핸들 육각 키는 최대 30도의 오정렬을 허용하는 볼 엔드 팁과 높은 토크 애플리케이션에서 사용하기 쉽도록 사각 절단 엔드를 특징으로 합니다. 내구성을 위한 강화 및 열처리 합금강 구조와 안전한 그립 및 사용자 편안함을 위한 몰드 그립 핸들이 있습니다. 3/32 - 1/4인치 범위의 팁 크기로 제공되는 다양한 육각 키 중에서 선택하십시오.
Greenlee 육각 키는 자동차, 제조 및 생산 라인 작업을 위한 육각 헤드 패스너를 조이거나 푸는 데 적합합니다. 이 T 핸들 육각 키는 최대 30도의 오정렬을 허용하는 볼 엔드 팁과 높은 토크 애플리케이션에서 사용하기 쉽도록 사각 절단 엔드를 특징으로 합니다. 내구성을 위한 강화 및 열처리 합금강 구조와 안전한 그립 및 사용자 편안함을 위한 몰드 그립 핸들이 있습니다. 3/32 - 1/4인치 범위의 팁 크기로 제공되는 다양한 육각 키 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 지붕 통풍기
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 마킹 도구
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 스테이플
- 스프링 클램프
- 파일럿 및 점화 구성 요소
- 레이스 웨이
- 뒷문 스프레더 액세서리
- 샤프트 어댑터
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 잠금 플라이어 세트
- PASS AND SEYMOUR 방수 듀플렉스 리셉터클
- HOFFMAN 벽 각도 지지대
- MAGLINER 접시
- DAYTON 후면 핸들
- DAYTON 베어링, CCW
- BALDOR / DODGE Ultra Kleen 와이드 슬롯 테이크업 프레임
- BUSSMANN CHCC 퓨즈 홀더, UL 클래스 CC, 표시기 없음
- GROHE 볼륨
- TAYLOR 아날로그 온도계