항목 | 사인 포스트 드라이버 |
분당 타격 | 1500GPM에서 8 |
생산 능력 | 보편적 인 |
높이 | 6.7 " |
길이 | 25.8 " |
맥스. 배압 | 405의 PSI |
최대. 흐름 | 8gpm |
맥스. 오일 온도. | 140 F |
최대. 압력 | 2300의 PSI |
최소 흐름 (GPM) | 5 |
압력 포트 | 9/16 "-18 SAE O- 링 |
권장 여과 (미크론) | 10 |
반항 항 | 3/4 "-16 SAE O- 링 |
타입 | 유압 w/범용 어댑터 |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 31.95 |
선박 높이 (cm) | 29.72 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8467895090 |
원산지 | BG |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.