승인된 공급업체 리듀싱 엘보, 90도, 아연 도금 전성 철
필터
바디 재질 : 아연 도금 가단 철 , 연결 타입: FNPT , 온도. 범위: -20도 ~ 150도 F
스타일 | 모델 | 클래스 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5P806 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1 / 2 "X 1 / 4" | 150의 PSI | ₩ 25,024 | |
A | 5P809 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1 "x 3 / 4" | 150의 PSI | ₩ 11,847 | |
A | 5P812 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1-1/4" x 3/4" | 150의 PSI | ₩ 19,722 | |
B | 2WE99 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 2-1 / 2 "X 2" | 150의 PSI | ₩ 90,895 | |
A | 5P804 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 3 / 8 "X 1 / 4" | 150의 PSI | ₩ 5,512 | |
A | 5P805 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1 / 2 "X 3 / 8" | 150의 PSI | ₩ 25,024 | |
A | 5P813 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1-1/2" x 1-1/4" | 150의 PSI | ₩ 30,512 | |
A | 5P816 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 2 "x 1-1 / 2" | 150의 PSI | ₩ 33,862 | |
A | 5P808 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 3 / 4 "X 3 / 8" | 150의 PSI | ₩ 8,925 | |
A | 5P811 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1-1 / 4 "X 1" | 150의 PSI | ₩ 38,388 | |
C | 5PAR1 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 1 "x 3 / 4" | 300의 PSI | ₩ 27,527 | |
C | 5PAR2 | 300 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 1-1/4" x 1/2" | 300의 PSI | ₩ 26,547 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서랍 칸
- 직업 및 쇼핑 티켓 소지자
- 에어 쇠톱
- 플레어 링 및 스웨이 징 도구
- 폼 롤
- 밀폐공간 보호장비
- 제품식별표
- 트레이닝
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 합금강
- DYNAFORM 유리 섬유 튜브 스톡
- WEATHERHEAD 암 커넥터
- BATTERY DOCTOR 전자 배터리 절연체
- TENNSCO 파티클보드 선반
- CH HANSON 목수의 연필
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 변조 방지 콘센트 리셉터클
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 피팅 90도 스윕 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- EATON 210292 시리즈 캡 너트
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5941T 시리즈
- BUSSMANN GMA 시리즈 고속 작동 유리관 퓨즈, 5 x 20mm