그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치 감소, 90도 |
본체 재질 | 아연 도금 가단 철 |
클래스 | 300 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 1500도 F WOG에서 150 psi |
파이프 크기 | 1-1/4" x 1/2" |
포화 증기압 | 300의 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 7307199060 |
원산지 | CN |
모델 | 클래스 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2WE99 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 2-1 / 2 "X 2" | 150의 PSI | ₩ 90,895 | |
5P804 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 3 / 8 "X 1 / 4" | 150의 PSI | ₩ 5,512 | |
5P805 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1 / 2 "X 3 / 8" | 150의 PSI | ₩ 25,024 | |
5P806 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1 / 2 "X 1 / 4" | 150의 PSI | ₩ 25,024 | |
5P808 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 3 / 4 "X 3 / 8" | 150의 PSI | ₩ 8,925 | |
5P809 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1 "x 3 / 4" | 150의 PSI | ₩ 11,847 | |
5P811 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1-1 / 4 "X 1" | 150의 PSI | ₩ 38,388 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.