그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치 감소, 90도 |
본체 재질 | 아연 도금 가단 철 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 300도 F WOG에서 150 psi |
파이프 크기 | 2-1 / 2 "X 2" |
포화 증기압 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 7307193060 |
원산지 | CN |
모델 | 클래스 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5P804 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 3 / 8 "X 1 / 4" | 150의 PSI | ₩ 5,530 | |
5P805 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1 / 2 "X 3 / 8" | 150의 PSI | ₩ 262 | |
5P806 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1 / 2 "X 1 / 4" | 150의 PSI | ₩ 315 | |
5P808 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 3 / 4 "X 3 / 8" | 150의 PSI | ₩ 9,537 | |
5P809 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1 "x 3 / 4" | 150의 PSI | ₩ 12,197 | |
5P811 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1-1 / 4 "X 1" | 150의 PSI | ₩ 1,610 | |
5P812 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1-1/4" x 3/4" | 150의 PSI | ₩ 19,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.