항목 | 폴 탬퍼 |
분당 타격 | 1160@5gpm |
길이 | 60 " |
맥스. 배압 | 200의 PSI |
최대. 흐름 | 6 GPM |
맥스. 오일 온도. | 140 F |
최대. 압력 | 2,000의 PSI |
최소 흐름 (GPM) | 4 |
압력 포트 | 9/16 "-18 SAE O- 링 |
권장 여과 (미크론) | 10 |
반항 항 | 3/4 "-16 SAE O- 링 |
소음 수준 | 103 |
타입 | 유압 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 185.42 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8205203000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
H4802-6 | ₩ 5,204,902 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.