그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충전 호스 |
각도 | 0 학위 |
폭발 압력 | 4000 PSI |
색상 | 검정 |
연결 크기 | 1/4 "암 |
피팅 재료 | 황동 |
호스 재질 | 케블라 (R) / 고무 |
길이 | 72 " |
호스 수 | 1 |
타입 | 냉장 및 에어컨 |
UPC | 684520177031 |
사용 압력 | 800 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 20.07 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 4009120050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.