그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충전 호스 |
각도 | 45 학위 |
폭발 압력 | 4000 PSI |
색상 | 빨강, 노랑, 파랑 세트 |
연결 크기 | 1/4 "암 |
피팅 재료 | 황동 |
호스 재질 | 고무 |
길이 | 60 " |
호스 수 | 3 |
타입 | 냉장 및 에어컨 |
사용 압력 | 800 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 4009320050 |
원산지 | US |
A. 4000psi의 상당한 파열 압력을 제공하며 이는 고압 냉매 작업을 안전하고 효율적으로 처리할 수 있는 호스 세트의 용량을 나타냅니다.
A. 정기적인 유지 관리에는 호스와 연결부의 누출 여부를 점검하고, 밸브가 원활하게 작동하는지 확인하고, 게이지 정확도를 확인하는 작업이 포함됩니다. 제조업체의 권장 사항에 따라 유지 관리를 수행하십시오.
프로덕트 | 모델 | 사용 압력 | 각도 | 폭발 압력 | 색상 | 연결 크기 | 길이 | 호스 수 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29060 | 800 PSI | 0 학위 | 4000 PSI | 노란색 | 1/4 "암 | 60 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 102,410 | ||
29260 | 800 PSI | 0 학위 | 4000 PSI | 파란색 | 1/4 "암 | 60 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 100,170 | ||
29660 | 800 PSI | 0 학위 | 4000 PSI | 빨간색 | 1/4 "암 | 60 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 100,275 | ||
29985 | 800 PSI | 0 학위 | 4000 PSI | 옐로우 / 블루 / 레드 | 1/4 "암 | 60 " | 3 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 327,862 | ||
21060 | 800 PSI | 0 학위 | 4000 PSI | 노란색 | 1/4 "스트레이트 | 60 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 60,340 | ||
21660 | 800 PSI | 0 학위 | 4000 PSI | 빨간색 | 1/4 "스트레이트 | 60 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 60,340 | ||
21260 | 800 PSI | 0 학위 | 4000 PSI | 파란색 | 1/4 "스트레이트 | 60 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 60,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.