REELCRAFT 연료 호스 릴, F9000 시리즈
스타일 | 모델 | 압력 | 호스 | 호스 끝 | 무게 | 호스 ID | 직경 외부 호스. | 입구 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FD9450 OLPBW | 50의 PSI | 가능 | 1 인치 NPT (M) | 157 파운드 | 1" | 1.5 " | 1 인치 NPT (F) | 150 ° F | ₩ 2,478,509 | RFQ
|
B | FD9300 OLPBW | 50의 PSI | 아니 | - | 114 파운드 | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 210 ° F | ₩ 1,820,224 | RFQ
|
A | FE9450 OLPBW | 50의 PSI | 가능 | 1 인치 NPT (M) | 157 파운드 | 1" | 1.5 " | 1 인치 NPT (F) | 150 ° F | ₩ 2,840,218 | RFQ
|
C | FE9350 OLPBW | 50의 PSI | 가능 | 3/4 "NPT (M) | 140 파운드 | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 150 ° F | ₩ 3,001,964 | RFQ
|
A | FD9350 OLPBW | 500 년 Psi | 가능 | 3/4 "NPT (M) | 140 파운드 | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 150 ° F | ₩ 2,323,490 | RFQ
|
A | FE9400 OLPBW | 500 년 Psi | 아니 | - | 115 파운드 | 1" | 1.5 " | 1 인치 NPT (F) | 210 ° F | ₩ 1,890,509 | RFQ
|
B | FE9300 OLPBW | 500 년 Psi | 아니 | - | 115 파운드 | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 210 ° F | ₩ 2,119,852 | RFQ
|
B | FD9400 OLPBW | 500 년 Psi | 아니 | - | 113 파운드 | 1" | 1.5 " | 1 인치 NPT (F) | 210 ° F | ₩ 1,559,090 | |
A | FF9500 OLPBW | 600의 PSI | 아니 | - | 125 파운드 | 1 1 / 4 " | 1.75 " | 1 1/2 "NPT (F) | 210 ° F | ₩ 2,490,981 | RFQ
|
D | FF9600 OLPBW | 600의 PSI | 아니 | - | 135 파운드 | 1 1 / 2 " | 2" | 1 1/2 "NPT (F) | 210 ° F | ₩ 2,540,872 | RFQ
|
연료 호스 릴, F9000 시리즈
Reelcraft F9000 시리즈 호스 릴에는 이중 축 지지 시스템이 있는 견고한 이중 받침대가 있어 안정성을 높이고 사용 중 진동을 줄입니다. 유틸리티, 지상 지원 및 대량 액체 취급 서비스를 위해 가스 호스와 함께 사용됩니다. 이 호스 릴은 강도를 제공하는 실질적인 전폭 베이스 프레임을 특징으로 하며 모바일 및 영구 장착 응용 분야에 이상적입니다. 풀 플로우 스위블과 내구성을 위한 최고급 씰 디자인이 특징입니다. 이 장치는 50~600psi 범위의 압력 처리 용량으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플라이어 세트
- 플러그인 변압기
- 캠 및 그루브 개스킷
- 케이블 비트 액세서리
- 물속에 잠긴 아크 용접 와이어
- HVAC 모터
- 공작용품
- 파일
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- STANLEY 스크루 드라이버
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 스텝 드릴 비트 세트
- LISLE 부싱
- GRUVLOK 아연 도금 Y-스트레이너 그루브 엔드
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 암형 스프링클러 헤드 어댑터, 소켓 x 개스킷 Fipt
- SPEARS VALVES PVC 버터플라이 체크 밸브, 나사산 끝단, FKM
- GUARDAIR 피팅이있는 공기 공급 호스
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 헤비 듀티 절단 토치
- HUMBOLDT 쿼터링 캔버스