그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
가이드 롤러 위치 | 하단 바람 |
호스 | 아니 |
호스 ID | 1" |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 1.5 " |
입구 | 1 인치 NPT (F) |
최대 온도 | 210도 F |
콘센트 | 1 인치 NPT (F) |
압력 | 500 년 Psi |
무게 | 113 파운드 |
선박 중량 (kg) | 4.54 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
모델 | 압력 | 호스 | 호스 끝 | 무게 | 호스 ID | 직경 외부 호스. | 입구 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD9350 OLPBW | 500 년 Psi | 가능 | 3/4 "NPT (M) | 140 파운드 | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 150도 F | ₩ 2,323,490 | RFQ
|
FD9450 OLPBW | 50의 PSI | 가능 | 1 인치 NPT (M) | 157 파운드 | 1" | 1.5 " | 1 인치 NPT (F) | 150도 F | ₩ 2,478,509 | RFQ
|
FE9400 OLPBW | 500 년 Psi | 아니 | - | 115 파운드 | 1" | 1.5 " | 1 인치 NPT (F) | 210도 F | ₩ 1,890,509 | RFQ
|
FE9450 OLPBW | 50의 PSI | 가능 | 1 인치 NPT (M) | 157 파운드 | 1" | 1.5 " | 1 인치 NPT (F) | 150도 F | ₩ 2,840,218 | RFQ
|
FF9500 OLPBW | 600의 PSI | 아니 | - | 125 파운드 | 1 1 / 4 " | 1.75 " | 1 1/2 "NPT (F) | 210도 F | ₩ 2,490,981 | RFQ
|
FD9300 OLPBW | 50의 PSI | 아니 | - | 114 파운드 | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 210도 F | ₩ 1,820,224 | RFQ
|
FE9300 OLPBW | 500 년 Psi | 아니 | - | 115 파운드 | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 210도 F | ₩ 2,119,852 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.