승인된 공급업체 사각 헤드 플러그, MNPT, 아연 도금
필터
바디 재질 : 아연 도금 가단 철 , 연결 타입: MNPT
스타일 | 모델 | 클래스 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2WJ76 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 4" | 150의 PSI | ₩ 87,412 | |
B | 5P908 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1 / 4 " | 150의 PSI | ₩ 2,957 | |
B | 5P915 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 2" | 150의 PSI | ₩ 14,770 | |
B | 5P913 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1.25 " | 150의 PSI | ₩ 8,872 | |
A | 2WJ75 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 3" | 150의 PSI | ₩ 46,182 | |
B | 5P911 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 3 / 4 " | 150의 PSI | ₩ 4,042 | |
B | 5P909 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 3 / 8 " | 150의 PSI | ₩ 2,957 | |
B | 5P907 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1 / 8 " | 150의 PSI | ₩ 2,712 | |
B | 5P914 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1.5 " | 150의 PSI | ₩ 10,727 | |
B | 5P912 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1" | 150의 PSI | ₩ 6,055 | |
B | 5P910 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1 / 2 " | 150의 PSI | ₩ 3,027 | |
A | 2WJ74 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 2.5 " | 150의 PSI | ₩ 30,257 | |
C | 5PAT5 | 300 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 1.5 " | 300의 PSI | ₩ 10,535 | |
C | 5PAT3 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 1" | 300의 PSI | ₩ 7,192 | |
C | 5PAT1 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 1 / 2 " | 300의 PSI | ₩ 3,377 | |
C | 5PAT4 | 300 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 1.25 " | 300의 PSI | ₩ 8,977 | |
C | 5PAT6 | 300 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 2" | 300의 PSI | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나사 기계 길이 드릴 비트
- 용접 실린더 카트
- 기계식 도관 벤더
- 비상 대피소 히터 및 에어컨
- 새 화면
- 싱크대/급수대
- 커플링 및 어답터
- 피팅
- 파워 가위
- 마운트 및 진동 제어
- LITTLE GIANT 용접 된 깊은 선반 주문 피킹 카트
- MJ MAY 롤 스톡, 3피트 X 18인치
- PETERSEN PRODUCTS 144 시리즈 핸드 타이트 플러그
- HOFFMAN Wireway 망원경 피팅에 배치
- THOMAS & BETTS LTXES05B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 13/16-12 Un
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 1/4-28 Un
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 제작 십자가, 소켓 x 소켓 x 소켓 x 소켓
- LINN GEAR 유형 B 스테인리스 스프로킷, 60 체인
- VESTIL 캔틸레버 랙 키트