자동 차단 밸브가 있는 IMPERIAL 800 시리즈 Polarshield 호스
스타일 | 모델 | 각도 | 색상 | 호스 재질 | 항목 | 길이 | 호스 수 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 805-MRS | 0 학위 | 빨강, 노랑, 파랑 세트 | Kevlar (R) (R) 보강 된 고무 | 충전 호스 세트 | 60 " | 3 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 126,489 | |
B | 806-MRS | 0 학위 | 빨강, 노랑, 파랑 세트 | Kevlar (R) (R) 보강 된 고무 | 충전 호스 세트 | 72 " | 3 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 135,397 | |
C | 803-KCS | 0 학위 | 빨강, 노랑, 파랑 세트 | Kevlar (R) 보강 된 고무 | 충전 호스 세트 | 36 " | 3 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 118,860 | |
C | 806-KCS | 0 학위 | 빨강, 노랑, 파랑 세트 | Kevlar (R) 보강 된 고무 | 충전 호스 세트 | 72 " | 3 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 90,895 | |
D | 803-MRB | 0 학위 | 파란색 | Kevlar (R) 보강 된 고무 | 단일 호스 | 36 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 29,575 | |
E | 803-MRY | 0 학위 | 노란색 | Kevlar (R) 보강 된 고무 | 단일 호스 | 36 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 32,409 | |
F | 803-MRR | 0 학위 | 빨간색 | Kevlar (R) 보강 된 고무 | 단일 호스 | 36 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 29,487 | |
D | 805-MRB | 0 학위 | 파란색 | Kevlar (R) 보강 된 고무 | 단일 호스 | 60 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 38,272 | |
E | 805-MRY | 0 학위 | 노란색 | Kevlar (R) 보강 된 고무 | 단일 호스 | 60 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 39,025 | |
F | 805-MRR | 0 학위 | 빨간색 | Kevlar (R) 보강 된 고무 | 단일 호스 | 60 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 35,105 | |
G | 800MB | 30 학위 | 빨강, 노랑, 파랑 세트 | Kevlar (R) 보강 된 고무 | 어댑터 호스 키트 | 6" | 3 | 볼 밸브 | ₩ 130,935 |
자동 차단 밸브가 있는 800 시리즈 Polarshield 호스
Imperial 800 시리즈 충전 호스 세트에는 모든 CFC, HFC 및 HCFC 냉매와 호환되는 다중 냉매 나일론 장벽이 있습니다. Imperial PolarShield 충전 호스는 강도, 압력 및 냉매 침투에 대한 UL-1963, SAE-J2196 및 EPA 요구 사항을 충족합니다. 이 충전 호스에는 1/4 인치 암 황동 커넥터가 장착되어 있으며 4000psi 파열 압력 및 800psi 작동 압력이 특징입니다. 케블라 강화 고무로 만들어졌으며 5 : 1의 안전 계수를 제공합니다. 36, 60, 72 인치 길이로 제공되는 다양한 임페리얼 호스 세트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 피펫
- 물 게이지
- 조명식 선택 스위치 연산자
- 도구 포스트
- 가스 감지 튜브 및 펌프 액세서리
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 갈퀴 및 재배 도구
- 측정 장비
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 퍼티
- NTN 볼 나사지지 베어링
- APPROVED VENDOR 드레인이 있는 황동 인라인 볼 밸브, FNPT x FNPT
- GEORG FISCHER 솔리드 플랜지, PVC
- SQUARE D QBL 시리즈 회로 차단기
- MICRO 100 오른손 미니어처 보링 도구
- DAYTON 348 시리즈 DC 기어 모터
- BUSSMANN SS-5 계열 특수 퓨즈
- KIMBLE CHASE GL 45 푸어 링
- BALDOR / DODGE QD, E 사이즈 부싱
- BUSSMANN FNQ-R Limitron 시간 지연 퓨즈, 클래스 CC, 600VAC