GEORG FISCHER 솔리드 플랜지, PVC
필터
바디 재질 : PVC , 색상: 회색 , 맥스. 압력: 150도 F에서 73psi , 맥스. 임시 직원.: 140도 F , 일정: 80
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 항목 | 구멍 수 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 852-030 | FNPT | 솔리드 플랜지 | 4 | 7.5 " | 3" | ₩ 86,030 | |
A | 852-040 | FNPT | 솔리드 플랜지 | 8 | 9" | 4" | ₩ 150,937 | |
A | 852-025 | FNPT | 솔리드 플랜지 | 4 | 7" | 2.5 " | ₩ 86,100 | |
A | 851-007 | 소켓 | 솔리드 플랜지 | 4 | 3-57 / 64 " | 3 / 4 " | ₩ 19,635 | |
A | 851-012 | 소켓 | 솔리드 플랜지 | 4 | 4-41 / 64 " | 1.25 " | ₩ 22,732 | |
A | 851-015 | 소켓 | 플랜지 | 4 | 5" | 1.5 " | ₩ 22,242 | |
A | 851-030 | 소켓 | 솔리드 플랜지 | 4 | 7.5 " | 3" | ₩ 46,200 | |
A | 851-005 | 소켓 | 솔리드 플랜지 | 4 | 3.5 " | 1 / 2 " | ₩ 16,310 | |
A | 851-025 | 소켓 | 솔리드 플랜지 | 4 | 7" | 2.5 " | ₩ 40,180 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조명 Photocontrol 액세서리
- 근접 결합 펌프 모터
- 전기 박스 커버
- 선형 샤프트 및지지 레일
- 파이프 단열 시트
- 마무리공구
- 리벳
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- O- 링 및 O- 링 키트
- 브론즈
- SNAP-TITE 니플, 스틸, 2-111 / 2
- RAE 스텐실, 보안경 필요
- BALDWIN FILTERS 연료 / 물 분리기 요소
- ACROVYN 문지름, 은, 아크로빈, 길이 120인치
- WOODHEAD 130111 시리즈 스트링 라이트
- PALMGREN 전통적인 드릴 프레스 바이스
- SPEARS VALVES 디스크가 있는 버터플라이 밸브 CPVC 표준 밸브 분해 검사 키트, Buna-N
- MARTIN SPROCKET 테이퍼 부쉬형 타이밍 풀리 H벨트형
- WILSON USB 어댑터