그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단일 호스 |
각도 | 0 학위 |
폭발 압력 | 4000 PSI |
색상 | 파란색 |
연결 크기 | 1/4 "암 |
피팅 재료 | 황동 |
호스 재질 | Kevlar (R) 보강 된 고무 |
길이 | 36 " |
호스 수 | 1 |
타입 | 냉장 및 에어컨 |
UPC | 699244251592 |
사용 압력 | 800 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 4009320050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 각도 | 색상 | 호스 재질 | 항목 | 길이 | 호스 수 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800MB | 30 학위 | 빨강, 노랑, 파랑 세트 | Kevlar (R) 보강 된 고무 | 어댑터 호스 키트 | 6" | 3 | 볼 밸브 | ₩ 130,935 | ||
805-MRS | 0 학위 | 빨강, 노랑, 파랑 세트 | Kevlar (R) (R) 보강 된 고무 | 충전 호스 세트 | 60 " | 3 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 126,490 | ||
806-MRS | 0 학위 | 빨강, 노랑, 파랑 세트 | Kevlar (R) (R) 보강 된 고무 | 충전 호스 세트 | 72 " | 3 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 135,397 | ||
803-KCS | 0 학위 | 빨강, 노랑, 파랑 세트 | Kevlar (R) 보강 된 고무 | 충전 호스 세트 | 36 " | 3 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 118,860 | ||
806-KCS | 0 학위 | 빨강, 노랑, 파랑 세트 | Kevlar (R) 보강 된 고무 | 충전 호스 세트 | 72 " | 3 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 90,895 | ||
803-MRY | 0 학위 | 노란색 | Kevlar (R) 보강 된 고무 | 단일 호스 | 36 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 32,410 | ||
803-MRR | 0 학위 | 빨간색 | Kevlar (R) 보강 된 고무 | 단일 호스 | 36 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 29,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.