데이턴 4pdk3 | 2-3/4인치 게이지 레드 R134a 건식 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DAYTON 4PDK3 2-3/4인치 게이지 레드 R134a 건식 | AD9CAQ

DAYTON 4PDK3 2-3/4인치 게이지 레드 R134a 드라이

재고 있음 있음
항목: AD9CAQ 모델: 4PDK3

그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 10,430 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목2 3/4 "교체 용 압력 게이지
색상빨간색
연결 크기1/8 "MNPT
지름2.75 "
타입하이 사이드
사용 압력0에서 500 PSI로

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.15
선박 높이 (cm)8.64
선박 길이 (cm)7.11
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드9026208000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델색상항목타입사용 압력가격
DAYTON 4PDK1 2-3/4인치 게이지 레드 오일 충전 | AD9CAN 4PDK1빨간색2 3/4 "액체 충전 교체 압력 게이지하이 사이드0에서 500 PSI로₩ 20,282
DAYTON 4PDK2 2-3/4인치 게이지 파란색 오일 충전 | AD9CAP 4PDK2파란색2 3/4 "액체로 채워진 대체 복합 게이지낮은 쪽30 인치 Hg ~ 350 PSI₩ 20,195
DAYTON 4PDK4 2-3/4인치 게이지 블루 R134a 건식 | AD9CAR 4PDK4파란색2 3/4 "교체 용 복합 게이지낮은 쪽30 인치 Hg ~ 350 PSI₩ 10,430

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 4PDK3 2-3/4인치 게이지 레드 R134a 드라이
₩ 10,430 /단위