그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충전 호스 세트 |
각도 | 45 학위 |
폭발 압력 | 4000 PSI |
색상 | 옐로우 / 블루 / 레드 |
연결 크기 | 1 / 4 " |
피팅 재료 | 황동 |
호스 재질 | 고무 |
길이 | 72 " |
호스 수 | 3 |
타입 | 냉장 및 에어컨 |
UPC | 686800219868 |
사용 압력 | 800 PSI |
선박 중량 (kg) | 1.18 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 32.77 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 4009420050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.