그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 2 1/2 "교체 용 압력 게이지 |
색상 | 빨간색 |
연결 크기 | 1/8 "MPT |
지름 | 2.5 " |
게이지 유형 | 건성 |
타입 | 하이 사이드 |
UPC | 699244230320 |
사용 압력 | 0에서 500 PSI로 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 타입 | 사용 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451-CB | 파란색 | 2 1/2 "교체 용 복합 게이지 | 낮은 쪽 | 30 인치 Hg ~ 350 PSI | ₩ 34,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.