그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충전 호스 |
각도 | 0 학위 |
폭발 압력 | 4000 PSI |
색상 | 빨강, 노랑, 파랑 세트 |
연결 크기 | 1/4 "스트레이트 |
피팅 재료 | 황동 |
호스 재질 | 고무 |
길이 | 60 " |
호스 수 | 3 |
타입 | 냉장 및 에어컨 |
사용 압력 | 800 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 26.16 |
HS 코드 | 4009320050 |
원산지 | US |
A. 예, 진공 시스템에는 직경이 2.5인치인 배출구가 있습니다. 이 진공 호스의 나사 고정식 피팅은 2.5인치 구멍에 쉽게 설치할 수 있습니다.
A. 이 게이지는 냉각 시스템을 충전하거나 수리할 때 진공 호스와 함께 사용됩니다. 진공 호스는 이 게이지를 HVAC 시스템과 연결하여 누출 감지, 냉매량 측정 및 문제 해결 작업을 위해 높고 낮은 냉매 압력을 모두 확인합니다.
A. 이 저손실, 역류 방지 피팅은 연결 해제 시 호스 내부에 냉매를 가두기 위해 Yellow Jacket 진공 호스에 사용됩니다. 손가락 화상과 유독성 냉매가 대기 중으로 방출되는 것을 방지합니다.
A. 이 호스에는 좁은 공간에서 연결할 수 있도록 각진 피팅이 있습니다. 각진 팁은 충전 및 유지 관리 작업에 모두 이상적입니다.
A. 사용자는 호스 끝단에 작은 찢어짐과 균열이 있는지 확인해야 합니다. 피팅의 내부 나사산이 마모되었는지 검사해야 하며 호스에 찢어진 내부 레이어를 나타내는 돌출부가 있는지 확인해야 합니다.
프로덕트 | 모델 | 사용 압력 | 각도 | 폭발 압력 | 색상 | 연결 크기 | 길이 | 호스 수 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29060 | 800 PSI | 0 학위 | 4000 PSI | 노란색 | 1/4 "암 | 60 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 102,410 | ||
29260 | 800 PSI | 0 학위 | 4000 PSI | 파란색 | 1/4 "암 | 60 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 100,170 | ||
29660 | 800 PSI | 0 학위 | 4000 PSI | 빨간색 | 1/4 "암 | 60 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 100,275 | ||
29985 | 800 PSI | 0 학위 | 4000 PSI | 옐로우 / 블루 / 레드 | 1/4 "암 | 60 " | 3 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 327,862 | ||
22985 | 800 PSI | 45 학위 | 4000 PSI | 빨강, 노랑, 파랑 세트 | 1/4 "암 | 60 " | 3 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 260,522 | ||
21060 | 800 PSI | 0 학위 | 4000 PSI | 노란색 | 1/4 "스트레이트 | 60 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 60,340 | ||
21660 | 800 PSI | 0 학위 | 4000 PSI | 빨간색 | 1/4 "스트레이트 | 60 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 60,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.