YELLOW JACKET 충전 호스
Yellow Jacket 충전 호스는 암모니아 라인, 실린더 밸브 및 연료유 어셈블리의 냉매 내용물을 서비스하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 연결 크기 | 항목 | 길이 | 호스 수 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25202 | 파란색 | 1/4 "암 | 충전 호스 | 9" | 1 | 공조 | ₩ 78,452 | |
B | 25602 | 빨간색 | 1/4 "암 | 충전 호스 | 9" | 1 | 공조 | ₩ 77,577 | |
C | 25980 | 빨강, 노랑, 파랑 | 1/4 "암 | 충전 호스 세트 | 9" | 3 | 공조 | ₩ 232,277 | |
D | 21990 | 빨강, 노랑, 파랑, 검정 | 1 / 4 " | 충전 호스 | 60 " | 4 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 260,050 | |
E | 25002 | 노란색 | 1/4 "암 | 충전 호스 | 9" | 1 | 공조 | ₩ 75,425 |
충전 호스
Yellow Jacket 충전 호스는 암모니아 라인, 실린더 밸브 및 연료유 어셈블리의 냉매 내용물을 서비스하는 데 사용됩니다. 이 호스는 수분 장벽으로 설계되어 수분 이동에 대한 저항력을 강화하여 결과적으로 값비싼 냉매를 오염시킬 수 있습니다. 이 Yellow Jacket 호스의 나일론 침투 장벽은 CFC, HCFC 및 HFC 냉매에 대한 SAE 요구 사항 J2196을 준수합니다. 다양한 종류의 호스가 빨간색, 파란색 및 노란색 옵션으로 제공됩니다. raptor Supplies.
특징
- 열악한 조건에서 보호하기 위한 견고한 커버와 유연한 뒷면, 강화 및 강화를 위한 폴리에스테르 섬유 편조가 특징입니다. 또한 오염 물질을 차단하기 위해 나일론 침투 장벽을 제공합니다.
- Yellow Jacket 호스는 고가의 냉매를 오염시킬 수 있는 수분 이동에 대한 저항성을 강화하는 수분 장벽을 갖추고 있습니다.
- CFC, HCFC 및 HFC 냉매와 호환되며 화씨 180도의 최대 작동 온도를 견딜 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- SAE
자주하는 질문
소형 볼 밸브의 장점은 무엇입니까?
이 밸브는 유량 제어 응용 분야에서 시스템을 열고 닫도록 설계되었습니다. 여기에는 밸브 본체, XNUMX개의 시트, 스템 및 핸들, 보닛 및 냉매 충전 및 회수를 위한 전체 흐름을 허용하는 볼이 포함됩니다.
역류 방지 SealRight 피팅 어셈블리는 무엇입니까?
이 저손실 피팅은 연결 해제 시 즉시 냉매를 호스에 가두어 잠재적인 위험을 방지합니다.
이 HVAC 충전 호스에서 금속 손잡이의 목적은 무엇입니까?
호스 끝의 금속 손잡이는 좁은 공간에 맞도록 설계되었으며 폭발을 방지하기 위해 존재하는 모든 가스를 가둡니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스택 및 네스트 컨테이너
- 마이크로 미터 토크 렌치
- 핀 터미널
- 유압 펌프 및 모터 마운트 어댑터
- 유압 밸브 엑서사이즈
- HVAC 모터
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 데이터 기록계
- 구조 프레임 시스템
- 주철
- BUSSMANN 산업용 퓨즈 키트
- APPROVED VENDOR 레일 엔드 컵 알루미늄
- WATTS Ames Maxim 시리즈 M400Z 감압 구역 어셈블리
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 5/16-24 Unf Lh
- ANVIL 코너 각도
- SPEARS VALVES 화살표 표시기가 있는 CPVC 스윙 체크 밸브, EPDM
- TRICO 제어 장치
- ALL GEAR 프로포스 크레인 슬링
- DAYTON 레버 그립
- REED INSTRUMENTS 굴절계