항목 | 4" 교체 압력 게이지 |
색상 | 파란색 |
연결 크기 | 1/8 "MPT |
지름 | 4" |
게이지 유형 | 채워지는 비 액체 |
타입 | 낮은 쪽 |
UPC | 684520334984 |
사용 압력 | 0에서 400 PSI로 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 타입 | 사용 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 - 405 | 빨간색 | 하이 사이드 | 0에서 800 PSI로 | ₩ 74,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.