항목 | 충전 호스 |
각도 | 30 학위 |
폭발 압력 | 4000 PSI |
색상 | 빨간색 |
연결 크기 | 1/4 인치 SAE |
길이 | 72 " |
호스 수 | 1 |
타입 | 냉장 및 에어컨 |
사용 압력 | 800 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 4009320050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.