항목 | 2 3/4 "교체 용 복합 게이지 |
색상 | 파란색 |
연결 크기 | 1/8 "MNPT |
지름 | 2.75 " |
타입 | 낮은 쪽 |
UPC | 190735331712 |
사용 압력 | 30 인치 Hg ~ 350 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 타입 | 사용 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4PDJ8 | 빨간색 | 2 3/4 "교체 용 압력 게이지 | 하이 사이드 | 0에서 500 PSI로 | ₩ 10,430 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.