ANSELL 70-761 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
스타일 | 모델 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 70-761 | 8" | XS | ₩ 29,225 | |
A | 70-761 | 8.5 " | S | ₩ 29,225 | |
A | 70-761 | 9" | M | ₩ 29,225 | |
A | 70-761 | 9.5 " | XL | ₩ 29,225 | |
A | 70-761 | 9.5 " | L | ₩ 29,225 | |
A | 70-761 | 10 " | 2XL | ₩ 29,225 |
70-761 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
Ansell HyFlex 70-761 베임 방지 장갑은 탁월한 베임 저항성을 제공하여 날카로운 물체가 위협이 되는 작업장에서 안전성을 향상시킵니다. 제조, 금속 가공, 자동차, 건설, 유리 취급 및 날카로운 물체, 도구 또는 재료와 관련된 기타 작업에 사용되는 동시에 민첩성과 유연성을 허용합니다.
특징
- 이 장갑에는 독점적인 섬유 혼합이 포함되어 있어 베임 방지 및 뛰어난 내구성을 보장합니다.
- 니트 열 보호 디자인이 특징이며 접촉 열에 대한 적당한 저항을 제공합니다.
- 이 장갑에는 강화된 케블라 엄지 가랑이가 장착되어 있어 추가적인 개인 보호 기능을 제공합니다.
- 이 제품은 실리콘이 없어 민감한 응용 분야에서 오염이나 잔류물을 방지합니다.
- 이 ActivArmr 베임 방지 장갑은 이물질이 들어가는 것을 방지하고 꼭 맞고 인체공학적인 핏을 보장하는 니트 손목 커프가 특징입니다.
- DuPont, Kevlar, 나일론 및 아크릴의 조합으로 만들어져 절단 및 마모로부터 보호됩니다.
- 이 ActivArmr 베임 방지 장갑은 40°C에서 편리하게 세탁할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위생 개스킷
- 용접 액세서리
- 휴대용 코드
- 오버 헤드 컨베이어 부품
- 부싱
- 펌프
- 온도계/습도계
- 작업대
- 관축 팬 및 액세서리
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 양면 이동식 빈 레일 유닛
- NUPLA 해머 팁 직경 1인치
- SHUR-LINE 홈 도구가 있는 데크 패드
- HOFFMAN Polypro 시리즈 알루미늄 스윙 아웃 패널
- ANVIL 무거운 검은색 주철 45 Deg. 팔꿈치
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y 스트레이너, SR 스레드 끝단, EPDM 씰 SS 스크린
- Arrow Pneumatics 슬라이드 밸브 키트
- JUSTRITE 선반
- BALDOR / DODGE Tigear-2 퀼 입력 포함 식품 안전 감속기, 크기 30
- BUSSMANN ED 산업용 HRC 퓨즈 링크