FUJI ELECTRIC 가변 주파수 드라이브
Fuji Electric 가변 주파수 드라이브(VFD)는 전기 모터의 속도와 토크를 제어하기 위한 다용도의 안정적인 솔루션으로 정확하고 효율적인 모터 성능을 제공합니다. 제조, HVAC 시스템 및 수처리 플랜트와 같은 산업 응용 분야에 널리 사용됩니다....따라서 이러한 VFD는 에너지 소비를 최적화하고, 모터 수명을 향상시키며, 원활하고 조정 가능한 작동을 가능하게 합니다. 더 읽기
스타일 | 모델 | 폭 | 깊이 | Enclosure | 높이 | 입력 전압 | 맥스. HP | 맥스. 출력 암페어 | Output Voltage | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FRNF50G1S-2U | 4.33 " | 5.2 " | IP20 | 10.24 " | 200-230 VAC | 1/2 | 3 | 200-240 VAC | ₩ 1,121,802 | |
A | FRNF50G1S-4U | 4.33 " | 5.2 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 1/2 | 1.5 | 380-480 VAC | ₩ 1,363,285 | |
B | FRN001G1S-2U | 4.33 " | 5.71 " | IP20 | 10.24 " | 200-230 VAC | 1 | 5 | 200-240 VAC | ₩ 1,106,472 | |
B | FRN001G1S-4U | 4.33 " | 5.71 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 1 | 2.5 | 380-480 VAC | ₩ 1,312,727 | |
B | FRN003G1S-4U | 5.91 " | 5.71 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 3 | 5.5 | 380-480 VAC | ₩ 1,591,432 | |
B | FRN005G1S-4U | 5.91 " | 5.71 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 5 | 9 | 380-480 VAC | ₩ 1,811,617 | |
B | FRN002G1S-4U | 5.91 " | 5.71 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 2 | 4 | 380-480 VAC | ₩ 1,473,605 | |
B | FRN003G1S-2U | 5.91 " | 5.71 " | IP20 | 10.24 " | 200-230 VAC | 3 | 11 | 200-240 VAC | ₩ 1,310,540 | |
B | FRN005G1S-2U | 5.91 " | 5.71 " | IP20 | 10.24 " | 200-230 VAC | 5 | 18 | 200-240 VAC | ₩ 1,368,465 | |
B | FRN002G1S-2U | 5.91 " | 5.71 " | IP20 | 10.24 " | 200-230 VAC | 2 | 8 | 200-240 VAC | ₩ 1,178,940 | |
B | FRN015G1S-2U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 200-230 VAC | 15 | 37 | 200-240 VAC | ₩ 2,363,480 | |
B | FRN010G1S-2U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 200-230 VAC | 10 | 29 | 200-240 VAC | ₩ 1,886,867 | |
B | FRN010G1S-4U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 10 | 13.5 | 380-480 VAC | ₩ 2,568,737 | |
B | FRN020G1S-4U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 20 | 24.5 | 380-480 VAC | ₩ 3,562,877 | |
B | FRN007G1S-2U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 200-230 VAC | 7.5 | 27 | 200-240 VAC | ₩ 1,524,530 | |
B | FRN020G1S-2U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 200-230 VAC | 20 | 49 | 200-240 VAC | ₩ 2,692,847 | |
B | FRN007G1S-4U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 7.5 | 13.5 | 380-480 VAC | ₩ 2,173,325 | |
B | FRN015G1S-4U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 15 | 18.5 | 380-480 VAC | ₩ 3,466,365 | |
B | FRN025G1S-4U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 380-480 VAC | 25 | 32 | 380-480 VAC | ₩ 4,479,195 | |
B | FRN040G1S-2U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 200-230 VAC | 40 | 90 | 200-240 VAC | ₩ 6,135,552 | |
B | FRN040G1S-4U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 380-480 VAC | 40 | 49 | 380-480 VAC | ₩ 6,067,670 | |
B | FRN030G1S-2U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 200-230 VAC | 30 | 76 | 200-240 VAC | ₩ 4,051,197 | |
B | FRN030G1S-4U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 380-480 VAC | 30 | 39 | 380-480 VAC | ₩ 5,092,657 | |
B | FRN025G1S-2U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 200-230 VAC | 25 | 63 | 200-240 VAC | ₩ 3,476,690 | |
A | FRN060G1S-4U | 12.6 " | 10.04 " | IP00 | 21.85 " | 380-480 VAC | 60 | 75 | 380-480 VAC | ₩ 8,466,342 | |
A | FRN050F1S-2U | 12.6 " | 10.04 " | IP00 | 21.85 " | 200-230 VAC | 50 | 143 | 200-240 VAC | ₩ 9,440,446 | |
A | FRN050G1S-2U | 12.6 " | 10.04 " | IP00 | 21.65 " | 200-230 VAC | 50 | 119 | 200-240 VAC | ₩ 7,598,797 | |
A | FRN050G1S-4U | 12.6 " | 10.04 " | IP00 | 21.85 " | 380-480 VAC | 50 | 60 | 380-480 VAC | ₩ 6,119,470 | |
A | FRN075G1S-2U | 13.98 " | 10.63 " | IP00 | 29.13 " | 200-230 VAC | 75 | 180 | 200-240 VAC | ₩ 11,437,650 | |
A | FRN100G1S-2U | 13.98 " | 10.63 " | IP00 | 29.13 " | 200-230 VAC | 100 | 215 | 200-240 VAC | ₩ 15,904,490 | |
A | FRN100G1S-4U | 13.98 " | 10.63 " | IP00 | 26.57 " | 380-480 VAC | 100 | 112 | 380-480 VAC | ₩ 12,530,805 | |
A | FRN075F1S-2U | 13.98 " | 10.63 " | IP00 | 29.13 " | 200-230 VAC | 75 | 211 | 200-240 VAC | ₩ 14,113,906 | |
A | FRN125G1S-4U | 13.98 " | 10.63 " | IP00 | 29.13 " | 380-480 VAC | 125 | 150 | 380-480 VAC | ₩ 14,782,144 | |
A | FRN075G1S-4U | 13.98 " | 10.63 " | IP00 | 24.21 " | 380-480 VAC | 75 | 91 | 380-480 VAC | ₩ 9,012,605 | |
A | FRN060F1S-2U | 13.98 " | 10.63 " | IP00 | 29.13 " | 200-230 VAC | 60 | 169 | 200-240 VAC | ₩ 11,801,997 | |
A | FRN100F1S-2U | 13.98 " | 10.63 " | IP00 | 26.57 " | 200-230 VAC | 100 | 273 | 200-240 VAC | ₩ 16,087,911 | |
A | FRN060G1S-2U | 13.98 " | 10.63 " | IP00 | 24.21 " | 200-230 VAC | 60 | 146 | 200-240 VAC | ₩ 9,446,290 | |
A | FRN125G1S-2U | 20.87 " | 11.22 " | IP00 | 29.53 " | 200-230 VAC | 125 | 283 | 200-240 VAC | ₩ 26,466,247 | |
A | FRN125F1S-2U | 20.87 " | 11.22 " | IP00 | 29.53 " | 200-230 VAC | 125 | 343 | 200-240 VAC | ₩ 26,043,820 | |
A | FRN250F1S-4U | 20.87 " | 14.17 " | IP00 | 39.37 " | 380-480 VAC | 250 | 302 | 380-480 VAC | ₩ 32,099,454 | |
A | FRN300G1S-4U | 20.87 " | 14.17 " | IP00 | 39.37 " | 380-480 VAC | 300 | 304 | 380-480 VAC | ₩ 27,620,075 | |
A | FRN200G1S-4U | 20.87 " | 12.4 " | IP00 | 29.13 " | 380-480 VAC | 200 | 210 | 380-480 VAC | ₩ 21,820,120 | |
A | FRN300F1S-4U | 20.87 " | 14.17 " | IP00 | 39.37 " | 380-480 VAC | 300 | 360 | 380-480 VAC | ₩ 29,743,641 | |
A | FRN150G1S-4U | 20.87 " | 12.4 " | IP00 | 29.13 " | 380-480 VAC | 150 | 176 | 380-480 VAC | ₩ 19,353,775 | |
A | FRN250G1S-4U | 20.97 " | 14.17 " | IP00 | 39.37 " | 380-480 VAC | 250 | 253 | 380-480 VAC | ₩ 24,670,380 | |
A | FRN150G1S-2U | 24.8 " | 14.17 " | IP00 | 34.65 " | 200-230 VAC | 150 | 346 | 200-240 VAC | ₩ 29,315,055 | |
A | FRN600G1S-4U | 26.77 " | 17.32 " | IP00 | 55.12 " | 380-480 VAC | 600 | 585 | 380-480 VAC | ₩ 57,533,927 | |
A | FRN450F1S-4U | 26.77 " | 14.17 " | IP00 | 39.37 " | 380-480 VAC | 450 | 520 | 380-480 VAC | ₩ 48,426,005 | |
A | FRN500G1S-4U | 26.77 " | 17.32 " | IP00 | 55.12 " | 380-480 VAC | 500 | 520 | 380-480 VAC | ₩ 49,505,487 | |
A | FRN400F1S-4U | 26.77 " | 14.17 " | IP00 | 39.37 " | 380-480 VAC | 400 | 477 | 380-480 VAC | ₩ 39,596,454 | |
A | FRN450G1S-4U | 26.77 " | 14.17 " | IP00 | 39.37 " | 380-480 VAC | 450 | 415 | 380-480 VAC | ₩ 36,416,240 | |
A | FRN350G1S-4U | 26.77 " | 14.17 " | IP00 | 38.37 " | 380-480 VAC | 350 | 377 | 380-480 VAC | ₩ 30,150,347 | |
A | FRN500F1S-4U | 26.77 " | 17.32 " | IP00 | 55.12 " | 380-480 VAC | 500 | 650 | 380-480 VAC | ₩ 62,266,901 | |
A | FRN600F1S-4U | 26.77 " | 17.32 " | IP00 | 55.12 " | 380-480 VAC | 600 | 740 | 380-480 VAC | ₩ 75,735,540 | |
A | FRN350F1S-4U | 26.77 " | 14.17 " | IP00 | 39.37 " | 380-480 VAC | 350 | 415 | 380-480 VAC | ₩ 34,100,186 | |
A | FRN700G1S-4U | 34.65 " | 17.32 " | IP00 | 55.12 " | 380-480 VAC | 700 | 650 | 380-480 VAC | ₩ 72,062,480 | |
A | FRN700F1S-4U | 34.65 " | 17.32 " | IP00 | 55.12 " | 380-480 VAC | 700 | 840 | 380-480 VAC | ₩ 90,653,189 | |
A | FRN800F1S-4U | 34.65 " | 17.32 " | IP00 | 55.12 " | 380-480 VAC | 800 | 960 | 380-480 VAC | ₩ 106,050,005 | |
A | FRN800G1S-4U | 34.65 " | 17.32 " | IP00 | 55.12 " | 380-480 VAC | 800 | 740 | 380-480 VAC | ₩ 82,714,100 | |
A | FRN1000G1S-4U | 39.37 " | 19.69 " | IP00 | 61.02 " | 380-480 VAC | 1000 | 1170 | 380-480 VAC | ₩ 112,670,932 | RFQ
|
A | FRN900F1S-4U | 39.37 " | 19.69 " | IP00 | 61.02 " | 380-480 VAC | 900 | 1040 | 380-480 VAC | ₩ 124,430,724 | RFQ
|
작동 메커니즘
- Fuji Electric 가변 주파수 드라이브는 전기 모터에 공급되는 주파수와 전압을 조정하여 속도와 토크 출력을 제어하는 기본 원리에 따라 작동합니다.
- 이는 주전원의 고정 주파수 교류(AC) 전력을 직류(DC)로 변환합니다. 그런 다음 DC 전력은 가변 주파수와 전압을 사용하여 AC로 다시 반전되어 모터 회전 속도를 정밀하게 제어할 수 있습니다.
- 속도 조절의 이러한 유연성으로 인해 VFD는 다양한 응용 분야에 적합하고 에너지 소비를 최적화하며 효율적인 작동을 가능하게 합니다.
특징
- Fuji Electric 가변 주파수 드라이브는 동적 토크 벡터 제어 기능을 갖추고 있어 모터 부하에 따라 정확한 전력 계산을 보장하고 압축기, 냉각기 및 압출기와 같은 응용 분야의 성능을 최적화합니다.
- 이러한 가변 주파수 드라이브는 380~480VAC의 광범위한 입력 전압 범위를 갖고 있어 다양한 산업 설정에 유연성을 제공하고 다양한 전기 시스템과의 호환성을 보장합니다.
- 아날로그 및 디지털을 포함한 포괄적인 입력 옵션 세트가 함께 제공되어 다양한 모터 유형 및 작동 요구 사항에 대한 제어 방법의 다양성을 제공합니다.
- 이러한 가변 주파수 드라이브는 25~500Hz의 넓은 출력 주파수 범위를 제공하므로 일정한 토크에서 가변 토크 시나리오에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 모터 속도 제어를 조정할 수 있습니다.
- 이더넷 포트가 장착되어 있어 고급 제어 및 모니터링을 위한 연결이 가능하고 현대 산업 자동화 시스템과의 통합이 향상됩니다.
자주하는 질문
VFD는 에너지 효율성에 어떻게 기여합니까?
VFD는 모터가 최적의 속도로 작동할 수 있도록 하고 부분 부하 시 전력 소비를 줄이며 전체 시스템 효율성을 향상시켜 에너지 효율성에 기여합니다.
Fuji Electric VFD의 적절한 유지보수 및 문제 해결을 어떻게 보장할 수 있습니까?
- VFD에 마모 징후, 느슨한 연결 또는 비정상적인 소음이 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 적절한 열 방출을 보장하기 위해 냉각 팬과 통풍구를 점검하고 청소하십시오.
- 오류 코드 또는 비정상적인 동작에 대한 디스플레이 및 표시기를 모니터링합니다.
- VFD 환경을 깨끗하고 먼지와 잔해물이 없도록 유지하십시오.
- VFD는 통풍이 잘되고 온도가 조절되는 장소에 설치되어 있는지 확인하십시오.
- 제품 설명서에 설명된 기본 문제 해결 절차에 대해 직원을 교육합니다.
- 모든 유지 관리 활동, 검사 및 발생한 문제를 기록해 두십시오.
Fuji Electric VFD를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 모터 호환성
- 전원 평가
- 전압 및 주파수 범위
- 제어 방식
- 환경 조건
- 인클로저 유형
- 표준 준수
- 손쉬운 통합
- 유지 관리 요구 사항
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 및 조적 분쇄기
- 밸런싱 댐퍼
- 전기 적외선 히터 액세서리
- 용접 노즐
- 접촉 블록이있는 비 조광 푸시 버튼
- 변압기
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 키 컨트롤 식별
- 소방 의류 및 액세서리
- 타이어와 휠
- BRADY 파이프 마커, 질산
- SCOTCH-BRITE TR, 잠금 샌딩 디스크
- GRAINGER 스트레이트 와이어
- PASS AND SEYMOUR 병원 등급 짧은 스트랩 단일 리셉터클
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 피팅 90도 스윕 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- EATON RD 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, R 프레임
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 M-HE25 부싱 윙 풀리
- PANDUIT 배선 덕트 커버
- HUMBOLDT 자동화된 형을 가진 교류 테이블
- DWYER INSTRUMENTS DigiMag 시리즈 DM-1000 디지털 차압 및 유량 게이지