FUJI ELECTRIC FRN1000G1S-4U 가변 주파수 드라이브 1000hp 380-480v
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가변 주파수 드라이브 |
입력 제어 신호 수락 | 아날로그 0-10VDC, 5VDC, 4-20mA 및 디지털 |
조정 가능한 가속 시간 | 0에서 6000 초. |
가변 감속 시간 | 0에서 6000 초. |
제어 방법 | V / F, Dynamic Torque Vector, V / F Control with Speed Sensor 또는 Dynamic Torque Control with Speed Sensor, Vector Control without Speed Sensor, Vector Control with Speed Sensor and optional PG Card Mounted |
제어 유형 | 키패드 및 터미널 |
깊이 | 19.69 " |
디지털 판독 | 가능 |
유형 표시 | LCD 모니터 및 녹색 실행 표시기 |
표시 | LCD 모니터 및 녹색 실행 표시기 |
제동 | 브레이크 유닛 및 저항기 별도 품목 |
Enclosure | IP00 |
높이 | 61.02 " |
입력 주파수 | 120 Hz에서 |
입력 위상 AC | 1 또는 3 |
입력 전압 | 380-480 VAC |
키패드 잠금 | 가능 |
맥스. HP | 1000 |
맥스. 출력 암페어 | 1170 |
출력 주파수 범위 | 0에서 500 Hz로 |
Output Voltage | 380-480 VAC |
보호 | 전자 써멀 과부하 1 ~ 4 모터, 과전류, 과전압, 저전압, PG, PID, 방열판 과열, 입력 및 출력 결상, 통신 오류. |
시작 / 중지 제어 | 키패드 및 터미널 |
토크 시작 | 200% |
1Hz에서 토크 | 200% |
폭 | 39.37 " |
선박 중량 (kg) | 593.55 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 213.36 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 8504404000 |
원산지 | CN |
모델 | 폭 | 깊이 | Enclosure | 높이 | 입력 전압 | 맥스. HP | 맥스. 출력 암페어 | Output Voltage | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN015G1S-4U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 15 | 18.5 | 380-480 VAC | ₩ 3,061,502 | |
FRN020G1S-4U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 20 | 24.5 | 380-480 VAC | ₩ 3,146,745 | |
FRN025G1S-4U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 380-480 VAC | 25 | 32 | 380-480 VAC | ₩ 3,956,032 | |
FRN030G1S-4U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 380-480 VAC | 30 | 39 | 380-480 VAC | ₩ 4,497,832 | |
FRN040G1S-4U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 380-480 VAC | 40 | 49 | 380-480 VAC | ₩ 5,358,972 | |
FRN050F1S-2U | 12.6 " | 10.04 " | IP00 | 21.85 " | 200-230 VAC | 50 | 143 | 200-240 VAC | ₩ 9,440,446 | |
FRN050G1S-4U | 12.6 " | 10.04 " | IP00 | 21.85 " | 380-480 VAC | 50 | 60 | 380-480 VAC | ₩ 5,613,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.