ALBION 게이트 캐스터
필터
캐스터 부하 등급 범위 : 0 ~ 299 파운드 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 휠 재질: 고무 , 프레임 마감: 아연 도금 , 프레임 재질: 강철 , 비마킹: 아니 , 경주로: 더블 볼 , 줄기 Dia.: 줄기 없음 , 온도. 범위: -40도 ~ 180도 F , 휠 색상: 검정 , 휠 재질: 고무
스타일 | 모델 | 플레이트 크기 | 핵심 색상 | 핵심 소재 | 판 두께 | 줄기 길이 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F1RN03052S001G | 1 x 3-5 / 8 " | 검정 | 고무 | 3 / 16 " | 줄기 없음 | 델린(R) | 3" | 13 / 16 " | ₩ 95,812 | |
B | F1RR03052S001G | 1 x 3-5 / 8 " | 검정 | 고무 | 3 / 16 " | 줄기 없음 | 델린(R) | 3" | 13 / 16 " | ₩ 8,032 | |
C | F1RN02052S001G | 2 x 5-1 / 4 " | 검정 | 고무 | 1 / 4 " | 줄기 없음 | 델린(R) | 2" | 13 / 16 " | ₩ 127,592 | |
D | F1RR02052S001G | 2 x 5-1 / 4 " | 검정 | 고무 | 1 / 4 " | 줄기 없음 | 델린(R) | 3" | 13 / 16 " | ₩ 130,952 | |
E | 02RN04041S007 | 4 x 1 " | 검정 | 나일론 | 1 / 5 " | 6" | 플레인 보어 | 4" | 1" | ₩ 58,117 | |
F | 14SN08427S001 | 5-1/2 x 3-3/4" | 은 | 강철 | 1 / 8 " | 8.375 " | 공 | 8" | 2.5 " | ₩ 206,885 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 세라믹 자석
- 트위스트 잠금 리셉터클
- 코일 에어 호스 어셈블리
- 의료 캐비닛 액세서리
- 에어 코크 건
- 제품식별표
- 드럼
- 배수 설비 세척
- 구조 프레임 시스템
- 용접봉 및 와이어
- STANLEY 호치키스
- ARLINGTON INDUSTRIES 볼라드 키트, 플라스틱
- AMERICRAFT MANUFACTURING 셔터, 수동 작동
- NOTRAX 쿠션 용이성 레드 매트
- APOLLO VALVES 75-140 시리즈 잠금 청동 볼 밸브
- DAZOR LED 원형 클램프 마운트 돋보기, 28인치
- EATON D4 계열 범용 계전기
- CAMPBELL 대성당 사슬
- VESTIL LM 시리즈 궤도 붐, 텔레스코핑