IMPERIAL 파이프 및 튜브 커터
튜브 커터
임페리얼 튜빙 커터는 나선형을 제거하도록 설계되어 깨끗한 직각 절단을 생성합니다. 구리, 알루미늄, 황동, 강철 및 얇은 벽의 강철 도관 절단에 이상적입니다. 이 커터는 밀폐 된 스러스트 베어링 피드 메커니즘을 사용하여 가장 부드러운 절단 작업과 문제없는 작업을 제공합니다. 이 커터의 롤러는 손상된 플레어가 제거 된 경우 튜브 손실을 최소화하기 위해 플레어 컷오프 홈과 통합되어 있습니다. 또한 크림 핑없이 파이프를 절단 할 수 있으며 전체 길이 범위가 1.75-5.4 인치입니다. Raptor Supplies.
임페리얼 튜빙 커터는 나선형을 제거하도록 설계되어 깨끗한 직각 절단을 생성합니다. 구리, 알루미늄, 황동, 강철 및 얇은 벽의 강철 도관 절단에 이상적입니다. 이 커터는 밀폐 된 스러스트 베어링 피드 메커니즘을 사용하여 가장 부드러운 절단 작업과 문제없는 작업을 제공합니다. 이 커터의 롤러는 손상된 플레어가 제거 된 경우 튜브 손실을 최소화하기 위해 플레어 컷오프 홈과 통합되어 있습니다. 또한 크림 핑없이 파이프를 절단 할 수 있으며 전체 길이 범위가 1.75-5.4 인치입니다. Raptor Supplies.
TC-1000 시리즈 튜브 커터, 밀폐형 경화 강
Imperial TC 시리즈 튜브 커터는 구리, 알루미늄, 황동, 강철 및 스테인리스 스틸 튜브를 절단하거나 슬라이스하도록 설계되었습니다. 이 알루미늄 구조 장치는 코일 링 / 나선형을 제거하는 고유 한 디자인을 특징으로하며 정밀한 직각 절단과 번거 로움없는 작업을 제공하기 위해 강화 강철, 스러스트 베어링 공급 메커니즘을 포함합니다. 일부 모델은 좁은 공간에서 사용하기에 이상적인 컴팩트 한 디자인을 특징으로합니다. 이 강철 롤러는 커터 하단에 위치하여 튜브에 커터를 더 쉽게 맞 물리고 더 부드러운 절단 작업을 수행 할 수 있습니다. Raptor Supplies 같은 플라스틱 튜브 및 호스 가위 스프링 장착 및 인체 공학적 핸들 변형으로 제공됩니다.
Imperial TC 시리즈 튜브 커터는 구리, 알루미늄, 황동, 강철 및 스테인리스 스틸 튜브를 절단하거나 슬라이스하도록 설계되었습니다. 이 알루미늄 구조 장치는 코일 링 / 나선형을 제거하는 고유 한 디자인을 특징으로하며 정밀한 직각 절단과 번거 로움없는 작업을 제공하기 위해 강화 강철, 스러스트 베어링 공급 메커니즘을 포함합니다. 일부 모델은 좁은 공간에서 사용하기에 이상적인 컴팩트 한 디자인을 특징으로합니다. 이 강철 롤러는 커터 하단에 위치하여 튜브에 커터를 더 쉽게 맞 물리고 더 부드러운 절단 작업을 수행 할 수 있습니다. Raptor Supplies 같은 플라스틱 튜브 및 호스 가위 스프링 장착 및 인체 공학적 핸들 변형으로 제공됩니다.
빠른 작동 Adjust-o-matic 튜빙 커터, 7-3/4인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
206FB | AC9ULT | ₩ 153,265 |